絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(57)
- 5~10未満(212)
- 10~20未満(137)
- 20~30未満(134)
- 26.4(100V)(1)
- 30~40未満(302)
- 30.7(100V)(1)
- 34.9(100V)(1)
- 39.2(100V)(1)
- 40~50未満(209)
- 43.5(100V)(1)
- 50~60未満(32)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・26.4(100V)・30~40未満・30.7(100V)・34.9(100V)・39.2(100V)・40~50未満・43.5(100V)・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(306)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(102)
- スワン電器(8)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(21)
- 東芝(23)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
21ページ目: シーリングライト
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適用畳数」から絞り込む

高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
和ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷タイプLED一体型消費電力(W)37.9ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450枠白木調光の可否否再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台欠品中仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠白木再生紙使用マーク適合調色の可否可
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,698~税込¥7,368~1台欠品中仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台欠品中仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形8.4W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)637LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠鋼(黒色メタリック)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980~税込¥41,778~1台欠品中仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94枠鋼(黒色メタリック)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します仕様調光器不可タイプLED電球一般形8.4W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)9(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠白木再生紙使用マーク適合調色の可否可
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94枠白木調光の可否否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)368幅(mm)368カバーポリエステル強化和紙質量(kg)1.6高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台欠品中角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台欠品中白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台欠品中白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム檜色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具ですカバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転フレーム檜ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台欠品中シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具ですカバーポリエステル強化和紙タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転フレーム白木ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)475幅(mm)475カバーアクリル(和紙模様入)質量(kg)1.9高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)475幅(mm)475カバーアクリル(和紙模様入)質量(kg)1.9高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷空間になじむシンプルでプレーンなあかり。ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷空間になじむシンプルでプレーンなあかり。ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781台欠品中細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台欠品中細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台欠品中白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980~税込¥65,978~1台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます仕様調光器不可カバーアクリル(透明)質量(kg)0.6タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)9.3構造防雨・防湿・高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色/フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)45.1皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(オフホワイト)傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9構造防雨・防湿・高気密SB/薄型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングファン
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可質量(kg)5.4直径(Φmm)800高さ(mm)307取付方式簡易結線型機能風向切替器具・セット器具本体調光の可否不可再生紙使用マーク適合
シーリングファンライト リバーシブルタイプ
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです仕様電動昇降装置:対応型取付方式簡易結線型機能風向切替色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色LED寿命(時間)40000調光方式・光色切替演色指数(Ra)94調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合