絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(58)
- 5~10未満(213)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(281)
- 40~50未満(183)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(104)
- スワン電器(7)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(20)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現質量(kg)0.9色ブラック取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から32日以内出荷コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現質量(kg)0.9色ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDシーリングライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトでシンプルなデザイン材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から62日以内出荷薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間端子台送り用端子台付直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED電球搭載のコンパクトなタイプ。用途内玄関や廊下、洗面室などに。幅(mm)Φ155質量(kg)0.8色ガラスセード:乳白取付カットユニ高さ(mm)199材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し)電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
草灯 シーリングライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷うっすらと浮かぶ霰文の和紙模様と不織布の組み合わせ。 凛とした佇まいで、和室に調和します。幅(mm)□400質量(kg)1.6取付引掛方式/U-ライト方式高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)32.8色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.564光色電球色明るさ60形電球4灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)2651調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト カッチトT
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ホワイト取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1226幅(mm)100質量(kg)2.6色オフホワイト色取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)92材質(本体)鋼(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型電圧(V)100ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
4灯シーリングライト クロス形
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約523×523×325質量(g)2100電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約818×160×318質量(g)2000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
【スピーカー搭載】 LEDシーリングライト
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書材質鉄、PC、PMMA直径(Φmm)500高さ(mm)103質量(g)2000電圧(V)AC100最大出力(W)アンプ:実用3器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ωタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト パネルライトスクエア
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ寸法(mm)約598×598×62質量(g)3400電圧(V)AC100器具・セットセット品電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ホワイトタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト パネルライト(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書材質導光板:PMMA、樹脂筐体直径(Φmm)550高さ(mm)70質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ
オーム電機¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン 3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え 全光束 約2700ルーメンで明るい 消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様 壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます 本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます 小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに LED5年保証対象商品付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書直径(Φmm)約290高さ(mm)82(スポンジ含まず)質量(g)約630電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(各色100%点灯時)全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)光源色電球色/白色/昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)エコロジー商品省エネ
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに! フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。 モバイルバッテリーから充電も可能!付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否否
シーリングファン
東京メタル¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。質量(kg)5.6直径(Φmm)1060高さ(mm)314タイプ【羽根】表裏リバーシブル電源(V)AC100消費電力(W)35回転方向【ファン】正・逆風量調整強・中・弱・OFF
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否可
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.2皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)120皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4680LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4860LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.2皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4860LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)120皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4680LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否可
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
シーリングファン延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用材質鋼管(マットシルバー)長さ(mm)1500質量(kg)1.5直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合