カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(110)
- 50~60未満(167)
- 60~70未満(174)
- 70~80未満(129)
- 80~90未満(81)
- 90~100未満(49)
- 100~120未満(87)
- 120~140未満(56)
- 140~160未満(48)
- 160~180未満(23)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- 富士元工業(60)
- WEBA(45)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ATI(8)
- ブランドをもっと見る
富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・イリックス・大洋ツール・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・RUKO・岡崎精工・ATI・ブランドをもっと見る

エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
裏座ぐりミニチャンファー90°刃
カーメックス(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,250~税込¥3,575~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
六角軸 面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴フチの面取りやバリ取りができます。用途鉄・ステンレス・非鉄金属など仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバー材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35タイプ鉄工用切刃形状その他
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
RUKO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
重量級 回転ドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途手首が疲れないカウンターシンク。付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)トラスコ品番304-3622質量(g)124ハンドルNG3000切刃形状その他
モミメン
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
超硬裏面取リカッター
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。90°(両角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ



















![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)

















![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)