絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
吐出空気量(L/min)
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(237)
- 富士コンプレッサー(69)
- 日立産機システム(55)
- アネスト岩田(21)
- オリオン機械(13)
- EARTH MAN(12)
- マキタ(10)
- パオック(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- Power sonic(4)
- 日東工器(3)
- ノーブランド(2)
- 明治機械製作所(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 洲本整備機(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 富士造機(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・オリオン機械・EARTH MAN・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・ノーブランド・明治機械製作所・SMC・エスコ・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

コンプ サーキットブレーカー
SK11(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
コンプアンローダパイプセット
SK11¥709税込¥7801個8日以内出荷圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途圧力スイッチとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・銅ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ サーキットプロテクタ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・16A材質樹脂・真鍮・鉄スパナサイズ(mm)14
コンプ レギュレータ(右)
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
コンプ ドレンコックねじ式
SK11¥489税込¥5381個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂厚さ(mm)約40内径(Φmm)約12.7外径(Φmm)約186
水槽無ユニットクーラー空冷式
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
エアトランスホーマ
日立産機システム¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
コンプ チェック弁体キット
SK11¥579税込¥6371個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
コンプ アンロードチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ ファン
SK11¥259税込¥2851個欠品中SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂羽根枚数10枚ねじ寸法(mm)M4×0.7×20長ネジ+ナット外径×内径×厚さ(mm)約96×8×約18
コンプ 運転コンデンサー
SK11¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V35μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85
小型水槽付チラー
オリオン機械¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
エアフィルター
日立産機システム¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
コンプ フィルタエレメント
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
コンプ チェック弁Assy
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ 圧力計1.4MPa
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)直径(mm)約40
コンプ アンローダーチューブ
SK11¥1,398税込¥1,5381個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
コンプ圧力スイッチ(8k)T
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
コンプ フィルターエレメント
SK11¥249税込¥2741個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
給油式ベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ
日立産機システム(4件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台22日以内出荷圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
車輪セット
アネスト岩田¥4,398税込¥4,8381個当日出荷HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途HX用の車輪のセット。その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥999税込¥1,0991個当日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
コンプ ニップル
SK11¥389税込¥4281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄径(Φmm)【スパナ】14ねじサイズ配管1/4テーパーオネジ
コンプ O-リング
SK11¥179税込¥1971個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
コンプ ファン
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック/鉄取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
コンプ 起動コンデンサー
SK11(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85
コンプ ラバーパットセット
SK11¥239税込¥2631個5日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄サイズM5ワッシャー穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
コンプ カプラ1/4
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。用途コンプレッサと外部配管との接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ チェック弁Assy
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
コンプ 圧力レギュレータ
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
コンプ アウトレットバルブ
SK11¥629税込¥6921個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ
ツツミ工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷エアー専用に開発されたボールバルブです。用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場設定圧力(MPa)2.1
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781個当日出荷0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76