絞り込み
流れ方向
-・右→左・左→右
排気機構
-・ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ボディサイズ
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: レギュレータ

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
1,187件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
IN配管位置【集中給気】(2)上
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
排気機構リリーフタイプIN配管位置【集中給気】(1)下
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
型式ARM5A Series単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa表示単位MPa
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMCマニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMCマニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ2500
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000・2000SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C)下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUTねじの種類(N) NPT付属品(G) 圧力計付
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2ボディサイズ1 1/2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMCパイロット式レギュレータ AR425~1150SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(10) 1設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2ボディサイズ1ねじの種類(N) NPT流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~1149 SMCパイロット式レギュレータ AR425~1149SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(06) 3/4設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83仕様準標準仕様ボディサイズ(6) 1ねじの種類(F) G流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ AR50 SMCレギュレータ AR50SMC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83仕様準標準仕様ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ AR42 SMCレギュレータ AR42SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR30 SMCレギュレータ AR30SMC
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
レギュレータ AR211 SMCレギュレータ AR211SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR20 SMCレギュレータ AR20SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR111 SMCレギュレータ AR111SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR10 SMCレギュレータ AR10SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ 日本精器フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ日本精器
4,498税込4,948
1台
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし
TACレギュレータ コガネイTACレギュレータコガネイ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7材質(パッキン)合成ゴム表面処理(本体)ニッケルめっき設定圧力単位MPa
精密レギュレータ (IRM~) SMC精密レギュレータ (IRM~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ用エンドブロック SMCマニホールドレギュレータ用エンドブロックSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
レギュレータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら