1,351件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンジネジ(L-S) エアテックス

    チェンジネジ(L-S)

    エアテックス(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
  • レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックス

    レッドサイクロン用 プレフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合SPR-L
  • ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

    扶桑精機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5547
  • 延長ポール(0.5m) 精和産業

    延長ポール(0.5m)

    精和産業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
  • マルテー ソフトエアレスホース   1/4 大塚刷毛製造

    マルテー ソフトエアレスホース 1/4

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
    用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
  • ABAC クロスフィルター エムオースプレーイング

    ABAC クロスフィルター

    エムオースプレーイング
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。
    用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)120
  • アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ 3M(スリーエム)

    アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブです
    トラスコ品番103-7639
  • ペインティングスタンド用ワニグチクリップ TAMIYA(タミヤ)

    ペインティングスタンド用ワニグチクリップ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷
    パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
  • ABAC社製カップ 蓋パッキン エムオースプレーイング

    ABAC社製カップ 蓋パッキン

    エムオースプレーイング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W61 ニードル弁P.K アネスト岩田

    岩田 W61 ニードル弁P.K

    アネスト岩田
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機

    容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5094質量(g)150タンク容量(L)5
  • ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

    扶桑精機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5929
  • ABAC ノズルスパナ エムオースプレーイング

    ABAC ノズルスパナ

    エムオースプレーイング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(21)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番21材質スチール
  • ABAC アングルピース エムオースプレーイング

    ABAC アングルピース

    エムオースプレーイング
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(19)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番19材質PP
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • 岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102 アネスト岩田

    岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102

    アネスト岩田
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • SG-50 空気ノズル 大塚刷毛製造

    SG-50 空気ノズル

    大塚刷毛製造
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンクリーニングブラシセット JTC

    スプレーガンクリーニングブラシセット

    JTC
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    材質ナイロン/PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースセット金具付 10m 近畿製作所

    ホースセット金具付 10m

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0568
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合G-05 G-08用ノズル口径(Φmm)0.5 0.8
  • 手元圧力計 アネスト岩田

    手元圧力計

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
    用途空気圧力管理。トラスコ品番380-7274材質(本体)真鍮質量(g)95調整方式スクリュー式ニップル(空気)G1/4
  • リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 大塚刷毛製造

    リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W100・101・200空気弁 アネスト岩田

    W100・101・200空気弁

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    部品番号No.8
  • リシンガン 自在用ノズル アネスト岩田

    リシンガン 自在用ノズル

    アネスト岩田
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合MG-2D
  • JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビス

    JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合JJ-243-1.3-G
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • タッチアップ 精和産業

    タッチアップ

    精和産業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
    仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
  • ABAC バックアップリング(白) エムオースプレーイング

    ABAC バックアップリング(白)

    エムオースプレーイング
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
  • ABAC フロースリーブNセット エムオースプレーイング

    ABAC フロースリーブNセット

    エムオースプレーイング
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(7)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番7材質アルミ
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ半透明
  • PPS カップセット 3M(スリーエム)

    PPS カップセット

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    10,980税込12,078
    1本(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ピースガン 明治機械製作所

    ピースガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
    用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーブースセット EARTH MAN

    スプレーブースセット

    EARTH MAN
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
    用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
  • 岩田 W61 空気ニードル パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気ニードル パッキン

    アネスト岩田
    699税込769
    1セット
    欠品中
  • エアブラシ用部品カップ 扶桑精機

    エアブラシ用部品カップ

    扶桑精機
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 岩田 W71・77 Oリングセット アネスト岩田

    岩田 W71・77 Oリングセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品