カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(735)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エンジンクリーナ
明治機械製作所¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーブースセット
EARTH MAN¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II
TAMIYA(タミヤ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。 約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。 モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。 また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付質量(kg)1.2電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185消費電流(A)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
バッテリー用 充電アダプター
エアテックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリーパック専用充電アダプターです。周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
ガンリューブ
進勇商事¥2,098税込¥2,3081本(60mL)当日出荷スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル弁セット 10
アネスト岩田¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
吸上げ式コンテナ
AIRREX(アネスト岩田)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スプレーガン用カップ。用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
ABAC 圧縮スプリング
エムオースプレーイング¥579税込¥6371個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(11)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番11材質スチール
ABAC フロースリーブNセット
エムオースプレーイング¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(7)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番7材質アルミ
ABAC パッキングリングセット(黒+白)
エムオースプレーイング¥979税込¥1,0771組当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 パッキングリングとバックアップリングのセット。 こちらは、部品表図番(3)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用材質黒・テフロングラファイト/白・PTFE
ABAC クロスフィルター
エムオースプレーイング¥239税込¥2631枚翌日出荷ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)110
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
スプレーブース100W
PROXXON(プロクソン)¥10,998税込¥12,0981セット当日出荷ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付)
明治機械製作所¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
エアーブラシ用3連ジョイント
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
グリス
エアテックス¥389税込¥4281個(10g)当日出荷押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
エアコントロールアシスト
エアテックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240