7ページ目: 水準器/水平器

990件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドレベルα Ebisu Diamond

    ソリッドレベルα

    Ebisu Diamond
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
    用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
  • I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS

    I型BOX水平器 水平・垂直・45°

    STS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
  • PT-平クロス型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PT-平クロス型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    幅(mm)6(目盛)寸法(mm)16×23×8質量(g)3感度1.3mm/m = 0.0764°寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-曲尺用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PS-曲尺用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • トビレベル・プロ 白/赤 エビス(水平器)

    トビレベル・プロ 白/赤

    エビス(水平器)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
    用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット

    マイゾックス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
    用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
  • 排水勾配計S サンキョウ・トレーディング

    排水勾配計S

    サンキョウ・トレーディング
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
  • スマートツール GEN3 マイゾックス

    スマートツール GEN3

    マイゾックス
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
    付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
  • 水平器 BAHCO(バーコ)

    水平器

    BAHCO(バーコ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)
    用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • デジタルフォルトチェックレベル(検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(検査用)

    エビス(水平器)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5914材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000シルバー精度±0.29mm/m=±0.0164°以内感度0.10mm/m=0.0057°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックス

    ポール用水準器 (本体着脱式)

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
    用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
  • 垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)

    垂直兼用クロステストレベル75

    新潟理研測範(RSK)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
  • アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモ

    アングルファインダーレベル パイプ用溝付

    ミツトモ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
    仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
  • スイッチボックスエアコンレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスエアコンレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
    仕様目盛り付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • 水準器 マイゾックス

    水準器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
  • オートレベル APシリーズ PENTAX

    オートレベル APシリーズ

    PENTAX
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
    適合機種適合三脚:TS-70・TE-6質量(kg)1.3保護等級容器保護等級:IP55自動補正範囲±15′最短合焦距離0.3m気泡管感度8′/2mm
  • 設備レベル(黒・青) アックスブレーン

    設備レベル(黒・青)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
    用途設備レベル。ブラック(本体)、ブルー(気泡管)呼び寸法(mm)100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 水平器 ホーザン

    水平器

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    機器の据え付け時の水平チェックに。
    質量(g)31感度(mm/m)0.5(=0.03°)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーレベルー2 エビス(水平器)

    ハンディーレベルー2

    エビス(水平器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。
  • 水平器ケース DBLTACT

    水平器ケース

    DBLTACT(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • レベルメイト SK(新潟精機)

    レベルメイト

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
    用途傾斜角測定。トラスコ品番377-5518長さ(mm)110厚さ(mm)20測定範囲0~360°高さ(mm)110質量(g)140精度(読取)±0.5°以内最小読取値
  • 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    W型気泡管(水平・垂直測定)
    寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13
  • 曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)

    曲尺用水平器 PS-70

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15×25×70目盛(mm)幅13感度0.5mm/m=0.0286°固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • レベルポイント SK(新潟精機)

    レベルポイント

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
    寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • ポケットレベル No.510 大菱計器製作所

    ポケットレベル No.510

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    種別ポケットレベル
  • エアコンピタッとレベル JAPPY

    エアコンピタッとレベル

    JAPPY
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)
    材質ABS樹脂(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC

    ミニ水平器

    SELECTED BY MARINTEC
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証
    材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
  • アルミ水平器 スイッチボックス用 KUROKIN(黒金)

    アルミ水平器 スイッチボックス用

    KUROKIN(黒金)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
  • VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICE

    VOICE ローテーティングレーザー用 三脚

    VOICE
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
  • BIGX レッドレベル SOLA

    BIGX レッドレベル

    SOLA
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)

    マルチクレアレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
    用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器