絞り込み
校正証明書
測定流体
気体・液体・非腐食性ガス体
精度
±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・その他
ブランド
エスコ・高島計器・右下精器製造・第一計器・マツバ計器・TOKO(東洋計器興業)・三商・クローネ・DWYER INSTRUMENTS・草場計器製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 微圧計

特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 41~70件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

    高島計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径

    高島計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8280材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×25KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~25
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100ケースIP22相当の防滴仕様
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径

    高島計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
  • 差圧計 DF PA HK 高島計器

    差圧計 DF PA HK

    高島計器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    二か所の圧力差を指示します。
    用途流量測定。フィルターの目詰まり測定。クリーンルーム内外圧力差測定トラスコ品番677-8969材質外形素材:SUS304精度±2.5%F.S.測定流体非腐食性ガス体材質(接続部)C3604外径(mm)75圧力レンジ(kPa)3
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
  • DLM 電池式デジタル微圧計 第一計器

    DLM 電池式デジタル微圧計

    第一計器
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    ・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質
    接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30
  • Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTS

    Magnehelicシリーズ微差圧計

    DWYER INSTRUMENTS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    22日以内出荷
    シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧。(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。
    用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示。ブロワー真空監視。ファン圧力表示。ダクト、部屋または建物の圧力。クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4
  • 右下微圧計 CA311-211 三商

    右下微圧計 CA311-211

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
    仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75
  • 0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-500pa 微差圧計 エスコ

    0-500pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-300pa 微差圧計 エスコ

    0-300pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-3.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-3.0KPa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-200pa 微差圧計 エスコ

    0-200pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
  • 0-1000pa 微差圧計 エスコ

    0-1000pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~15精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~5精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    4日以内出荷
    圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~15精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~5精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0001最小目盛(kPa)0.1エスコ品番EA729DV-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

微圧計