絞り込み
吸着力
- 4.9N
- 0.37N(3)
- 0.39N(6)
- 1.57N(3)
- 1.67N(5)
- 1.96N(3)
- 2.94N(4)
- 3.2N(4)
- 5kg(3)
- 5.88N(3)
- 7kg(3)
- 9.8N(4)
- 9.9N(3)
- 13.53N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 39.2N(5)
- 196.13N(3)
- 200g(5)
- 600g(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグエバー(4)
- 二六製作所(2)
- BeHAUS(1)
- マグナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サマリウムコバルト磁石
マグナ¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。用途センサーやモーター部品として。
サマコバ磁石 角型
二六製作所¥659税込¥7251パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマリウムコバルト磁石
BeHAUS(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2個)当日出荷から翌々日出荷耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥999税込¥1,0991パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
マグエバー¥86税込¥951個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型色シルバー外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き
マグエバー¥74税込¥811個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型厚さ(mm)1色シルバー吸着力(N)4.9外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.18