絞り込み
吸着力
- 4.9N
- 0.37N(3)
- 0.39N(4)
- 0.41N(2)
- 0.78N(3)
- 0.88N(2)
- 1.35N(2)
- 1.47N(2)
- 1.5N(2)
- 1.57N(3)
- 1.67N(5)
- 1.96N(4)
- 2.94N(4)
- 5.88N(3)
- 10.23N(2)
- 10.57N(2)
- 13.53N(3)
- 17.65N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグエバー(4)
- 二六製作所(2)
- BeHAUS(1)
- マグナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サマリウムコバルト磁石
マグナ¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。用途センサーやモーター部品として。
サマコバ磁石 角型
二六製作所¥659税込¥7251パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマリウムコバルト磁石
BeHAUS(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2個)当日出荷から翌々日出荷耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥999税込¥1,0991パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
マグエバー¥86税込¥951個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型色シルバー外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き
マグエバー¥74税込¥811個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型厚さ(mm)1色シルバー吸着力(N)4.9外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.18