絞り込み
吸着力
- 40N
- 0.37N(3)
- 0.39N(6)
- 1.57N(3)
- 1.67N(5)
- 1.96N(3)
- 2.94N(4)
- 3.2N(4)
- 4.9N(7)
- 5kg(3)
- 5.88N(3)
- 7kg(3)
- 9.8N(4)
- 9.9N(3)
- 13.53N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 39.2N(5)
- 196.13N(3)
- 200g(5)
- 600g(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- マグナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
ピンマグネット
マグナ¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット用途用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。色シルバータイプネオジム磁石仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応