絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(17)
- ニッぺ(日本ペイント)(15)
- カンペハピオ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(11)
- シントーファミリー(9)
- エスケー化研(7)
- ロックペイント(6)
- エスコ(5)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 日新インダストリー(4)
- オーデック(4)
- ヘルメチック(3)
- エヌパット(2)
- 三精塗料工業(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アサヒペン・ニッぺ(日本ペイント)・カンペハピオ・ニッペホームプロダクツ・サンデーペイント・シントーファミリー・エスケー化研・ロックペイント・エスコ・DNT(大日本塗料)・日新インダストリー・オーデック・ヘルメチック・エヌパット・三精塗料工業・鈴木油脂工業(SYK)・染めQ(旧テロソン)・TRUSCO・日本ヘルメチックス・ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

エスパーワンエース
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
速乾サビ止めスプレー
ロックペイント(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(300mL×6本)当日出荷付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン丸危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
カラーさび止め
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
油性サビ止メ
ロックペイント(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)仕様ツヤなしタイプ合成樹脂サビ止メ塗料分類非危険物(指定可燃物)主な用途鉄部希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
サビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷から3日以内出荷■[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。■[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。■[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。■[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ■[屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 ■[屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分高耐久アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、アルミ、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋外使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐久、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分危険物の性状非水溶性
21さびどめスプレーPRO
サンデーペイント(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷から4日以内出荷大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。用途屋内外鉄部の下塗りに成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4
さびチェンジ 1L
ニッペホームプロダクツ¥10,980税込¥12,0781個欠品中大容量タイプ。用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275色乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ¥839~税込¥923~1缶(0.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷■[作業効率大幅UP!] 超速乾20分!2時間で上塗りでき、作業効率大幅UP! ■[上塗りの性能をUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 ■[有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 ■[つや消し仕上げ] 上塗りの密着性を良くする為につやけしに仕上がります。用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)
水性サビドメ
アサヒペン¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。色赤さび主な用途鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
21さび止めペンPRO
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(50g)当日出荷細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに種別さび止めペイント主成分アルキド主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
一時防錆金ニス
三精塗料工業¥3,298税込¥3,6281缶(400mL)5日以内出荷ラッカー系一時防錆塗料。用途鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
水性サビ止メペイント
ロックペイント(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(0.7L)ほか当日出荷VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)仕様ツヤなし色赤さびタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物主な用途鉄部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾、サビ止塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
強力サビドメスプレー
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188主な用途屋内外の鉄部・鉄製品危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
高級さび止めスプレー
シントーファミリー¥1,598~税込¥1,758~1本(300mL)当日出荷無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ¥4,998税込¥5,4981缶(3L)3日以内出荷鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など仕様畳広さ:約22~26枚分適合鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など寸法(Φ×mm)169×223主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防サビ不適合自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所塗り面積(2回塗り)(m2)36~42
アクアシールドスプレー
日新インダストリー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂色シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥33,980~税込¥37,378~1セット(4kg)ほか6日以内出荷素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント色乳白塗布面積(m2/缶)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12
ジンクプラスネオ
日新インダストリー¥1,198~税込¥1,318~1缶ほか当日出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
強力速乾さび止めスプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶当日出荷鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途鉄部標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性さび止め乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間危険物の性状水溶性
超速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2.52kg塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
油性シルバーペイント トタン用
アサヒペン¥9,998~税込¥10,998~1缶(3kg)ほか当日出荷たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。色シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー
シントーファミリー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
速乾サビ止めスプレー 300ml
TRUSCO¥969税込¥1,0661本当日出荷速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。用途鉄部のメンテナンスに。材質/仕上アクリル樹脂質量(g)330容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険物の性状非水溶性
74さび止めペン
サンデーペイント¥1,398税込¥1,5381缶(50g)4日以内出荷細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに種別さび止めペイント主成分変性アルキド主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
ニュー油性速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥769~税込¥846~1缶(250g)ほか当日出荷から4日以内出荷さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、さび止め
一時防錆金ニス
三精塗料工業¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)4日以内出荷ラッカー系一時防錆塗料。用途鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板容量(kg)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤
ヘルメチック¥11,980税込¥13,1781箱(50mL×5本)4日以内出荷高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし色クリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級Ⅲ色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
”速乾サビドメK-21”
シントーファミリー¥5,998税込¥6,5981缶当日出荷鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
プライマー5674スプレー
シントーファミリー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等材質アルキド樹脂容量(L)0.42塗布面積(m2)1.6~2.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L指触乾燥時間(時間)15分(20℃)半硬化乾燥時間(分)30分(20℃)危険物の性状非水溶性
ラストプリベンション
ドーイチ¥1,998~税込¥2,198~1個(375mL)ほか4日以内出荷強力な防サビ効果が腐食を抑制します。用途金属の防錆、沿岸部の塩害防止(鉄筋)、融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。シリーズラスト(サビ対策)シリーズ主成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)主な用途金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。特性耐食・防腐・防サビ危険物の性状水溶性
亜鉛めっき面補修用スプレー 28
サンデーペイント¥1,298税込¥1,4281本(300mL)欠品中鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。色ライトグレー主な用途鉄、亜鉛メッキ危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間1時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9危険物の性状非水溶性表面乾燥時間約30分(20℃)
IP 水性メタルコート サビドメ
インターナショナルペイント(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。 疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。 IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。使用場所屋外危険物の類別非危険物特性サビドメホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ペンキュア HAKE de PAINT さび止め
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)



























![7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514117-170331-02.jpg)






![7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514092-170331-02.jpg)






![3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50513934-170331-02.jpg)







![0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514056-170331-02.jpg)