絞り込み
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・シリコン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
和信ペイント・大阪塗料工業・アサヒペン・カンペハピオ・リボス・大谷塗料・ニッペホームプロダクツ・吉田製油所・サンデーペイント・アールジェイ・オスモカラー・大阪ガスケミカル・エスコ・玄々化学工業・大日本木材防腐・和信化学工業・PROST's・ロックペイント・BRIWAX・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
466件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性人工木ウッドステイン アサヒペン

    水性人工木ウッドステイン

    アサヒペン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(0.8L)ほか
    3日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
    用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水色透明(クリヤ)種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:2主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
  • スプレーつやだしニス デビカ

    スプレーつやだしニス

    デビカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器:スチール キャップ:PP容量(mL)400質量(g)420(包装資材含む)寸法(Φ×高さH)(mm)68×212危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • つやだしニス デビカ

    つやだしニス

    デビカ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ブライワックス・トルエンフリー BRIWAX

    ブライワックス・トルエンフリー

    BRIWAX
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
    用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)50/回危険等級Ⅲ使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
  • ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX

    ブライワックス・オリジナルワックス

    BRIWAX
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(400mL)
    当日出荷
    ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売! 15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。 ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
    用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール色シルバーグレー種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)4/回危険等級Ⅱ使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量317mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
  • 水性ニススプレー アサヒペン

    水性ニススプレー

    アサヒペン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
    用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
  • 水性強着色ウッドステインスプレー アサヒペン

    水性強着色ウッドステインスプレー

    アサヒペン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
    用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
  • Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント

    Wood Atelier エクステリアカラー

    和信ペイント
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
    用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
  • クレヨンニス 和信ペイント

    クレヨンニス

    和信ペイント
    ¥689~税込¥758~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。
    用途クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
  • 水性カラーワックス ナチュラル 200g 和信ペイント

    水性カラーワックス ナチュラル 200g

    和信ペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
    用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61内容量(g)200主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低臭
  • ポリッシングパッド スプレークリーナー DETAIL GUARDZ

    ポリッシングパッド スプレークリーナー

    DETAIL GUARDZ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(600mL)
    7日以内出荷
    パッドに付着したコンパウンド、ワックス、コーティング剤などの汚れを素早く除去します。 パッドに塗布後すぐ効果がでますので、パッドに馴染ませ、ブラッシングし、洗い流してください。 洗浄するパッドの材質を問わず、パッドを傷めることが無い成分を使用しています。 ダートロック パッドウォッシャー システムと合わせてのご利用が最も洗浄効果が発揮されます。
    主な用途コンパウンド、ワックス、コーティング剤などの除去危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6×9.2×26
  • オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラー

    オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)

    オスモカラー
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
    用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部色透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
  • U-OILハード シオン

    U-OILハード

    シオン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
    用途屋内・屋外共用 木部専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)主な用途屋内木部、屋外木部臭気極めて低臭危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24使用場所屋内・屋外共用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • セトールFilter7プラス シッケンズ

    セトールFilter7プラス

    シッケンズ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
    用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • 重合亜麻仁油M KTケミカルズ

    重合亜麻仁油M

    KTケミカルズ(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(4L)
    当日出荷
    用途木材仕上げ用、その他加工原料用として主な用途木材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    塗る人の健康と住む人の健康に配慮した国産の自然塗料いろはにつや消しタイプが加わりました。 木の素肌そのままのマットな仕上がり。 これまでのオイル塗料にはなかった素肌感、白木感を追求しました。 無垢材そのままの質感がより美しく際立ちますので、床、家具、建具、和室の白木柱などに最適です。 木に被膜を作らない浸透性なので、木の呼吸を妨げず素材そのままの手触りを感じることができます。 木材の調湿作用により結露がおきにくく、室内を快適に保ちます。 また、優れた撥水効果により汚れや水シミがつきにくく、美しさを長期に渡って保ちます。無垢の素材の自然の色を愉しみたいすべてのお客様にお勧めします。 人の健康と自然環境に対して出来るだけ負荷を与えないように、天然成分を厳選したエコロジカルな自然塗料です。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・つや消し顔料使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色白檜使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、つや消乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはクリア アールジェイ

    いろはクリア

    アールジェイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(3.5L)
    翌々日出荷
    無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色クリア使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • いろはクリア アールジェイ

    いろはクリア

    アールジェイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色クリア使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • エクステカラー 玄々化学工業

    エクステカラー

    玄々化学工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
    用途外装木部の着色仕上げ主な用途木塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)特性撥水、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
  • エルフカラー 玄々化学工業

    エルフカラー

    玄々化学工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    極めて塗りやすい塗料です。 刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。 半つやけし。
    用途屋内木部全般使用方法原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)主な用途屋内木部塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)24使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾、半つや消塗り重ね可能時間(時間)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60(1回塗)
  • ウレタン床用ワニス ロックペイント

    ウレタン床用ワニス

    ロックペイント(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
    用途各種木部用。主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久危険物の性状非水溶性
  • 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン) エスコ

    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EJ-32色ブラウン主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
  • 420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ

    420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌々日出荷
    一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
    用途木工品、木製品、建物の木部等にエスコ品番EA942CH-44色ウォルナット主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 簡単ツヤ出シ液 建築の友

    簡単ツヤ出シ液

    建築の友
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    かくれん棒シリーズのちょい塗り、簡単パテ、住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
    用途40X40cm塗れます。危険物の類別非危険物特性ツヤ出シ
  • 簡単ツヤ出シスプレー 建築の友

    簡単ツヤ出シスプレー

    建築の友
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ムラやダマになりにくく、均一にきれいに仕上がります。広い面のツヤ出しに。住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
    用途20X20cm塗れます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L特性ツヤ出シ危険物の性状非水溶性
  • ESHA ワックスオイル ターナー色彩

    ESHA ワックスオイル

    ターナー色彩
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(2.5L)
    3日以内出荷
    オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
    成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類ワックスオイル主な用途屋内木部乾燥時間(時間)8~10(20℃)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性撥水塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
  • つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ

    つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし)

    カンペハピオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
    用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色つやけしとうめい主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期)危険等級Ⅱ使用場所屋内アズワン品番64-1159-55危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L油性 or 水性水性特性つやけし塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期)危険物の性状水溶性
  • 水性アリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤 ケミプロ化成

    水性アリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤

    ケミプロ化成(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷
    ■[害虫・防腐・防カビ作用がある]シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[総合木材保存剤]木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です。 ■[有機溶剤は一切含んでいない]有機溶剤を一切含んでおらず、厚生労働省の「室内気中濃度指針値」に該当する物質は含みません。VOC等の心配な方は水性アリシスをお使いください。 ■[石油系溶剤を含まない]石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。 ■[非有機リン系を使用]有効成分は安全性を配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[浸透タイプ]塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。
    用途[各種家屋建材の木材保存に] [新地区家屋] ○建物の床下木部土台/火打ち土台/大引/根太/根太掛/床束/根がらみなど ○地面から1m以内の外壁軸組柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/窓台/構造用合板など ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ※必要に応じ軒先、野地板など屋根の木材※シロアリの多い地域は梁などの木部 [既設家屋] ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ○蒸れている雨露/湿気などの影響がある場所 [エクステリア] ○屋外製品板塀/塗れ縁/支柱/ウッドデッキ/ベンチなど※ただし色がついてい困る場所には有色タイプの使用を控えて下さい 【使えないもの】 以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [食に関わる場所] 食品や食器が置かれる場所には使用しないで下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/ペット飼料/庭木/草花等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [水流・水源に関わる場所] 下記に飛散・流入の恐れがある場所では使用しないで下さい。 下水/井戸/河川/湖沼/養魚場/地下水など 【ご使用方法】 [下地処理] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキやニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。容器のふたを開ける前に十分振り動かして良く混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、跳ね返り注意し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [刷毛塗りについて] 刷毛塗りで木材表面に1m2当たり300mL程度処理してください。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上経ってから処理してください。 [用具の処理について] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙などで拭き取ってから水で洗ってください。 [作業を中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸して下さい。 使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをして下さい。 塗付、または吹付け処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。 木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。 コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。 建設現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理をしてください。 壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。 開閉式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。 乾燥時間、標準塗付量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。 家屋のシロアリ防除は、木材処理と土壌処理を合わせて行うと効果的です。 メーカーの土壌処理剤をご使用ください。 再処理は3~5年を目途に行ってください。 有色タイプは、施行箇所を確認できるように若干の着色をしています。色がついて困る場所には、使用を控えて下さい。 処理後にクロス貼りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。色オレンジ主な用途木乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)危険物の類別非危険物特性速乾
  • 速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり) カンペハピオ

    速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり)

    カンペハピオ
    ¥599~税込¥659~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[透明度の高いツヤ仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。 ※「クリヤーラッカー」に比べ、少し黄味がかった仕上がりになります。 ■[木材をガード!] 乾きが速く、肉厚で塗りやすい塗膜を作ります。
    用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • Wステイン 大阪塗料工業

    Wステイン

    大阪塗料工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.9L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途木使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
  • 匠の塗油 太田油脂

    匠の塗油

    太田油脂(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(150mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
    用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部希釈剤不要乾燥時間(時間)24時間以上特性防腐
  • 匠の艶出し 太田油脂

    匠の艶出し

    太田油脂(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1缶(280g)
    当日出荷
    木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
    用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。成分植物油脂、ロウ、レモンオイルタイプ油性塗布面積(m2/缶)30以上主な用途木製品使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶出し
  • エコ フィーバーラック 艶有 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 艶有

    和信化学工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶有り主な用途屋内木部用危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • WOODLOVE 屋外用ニススプレー ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 屋外用ニススプレー

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
    用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE 屋外用ニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 屋外用ニス

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷
    透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
    用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久危険物の性状非水溶性
  • リボス270カルデット リボス

    リボス270カルデット

    リボス
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
  • リボス279タヤ リボス

    リボス279タヤ

    リボス
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
    成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX

    大谷塗料
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性VATONトップクリヤー 大谷塗料

    水性VATONトップクリヤー

    大谷塗料(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
    乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
  • VATONフラット 大谷塗料

    VATONフラット

    大谷塗料
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ニス/ツヤだし/ステイン