絞り込み
色
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(3)
- コンクリート・アスファルト(2)
- プラスチック(1)
- 外カベ・塀(9)
- 室内カベ・天井(10)
- 室内床(42)
- 屋内木部(147)
- 屋外木部(124)
- 布(2)
- 木部(103)
- 浴室カベ・天井(2)
- 粘土(15)
- 紙(14)
- 鉄部(4)
特性
ブランド
- 和信ペイント(43)
- 大阪塗料工業(43)
- アサヒペン(39)
- カンペハピオ(30)
- リボス(29)
- 大谷塗料(22)
- ニッペホームプロダクツ(21)
- 吉田製油所(18)
- サンデーペイント(16)
- アールジェイ(15)
- オスモカラー(14)
- 大阪ガスケミカル(12)
- エスコ(11)
- 玄々化学工業(11)
- 大日本木材防腐(10)
- 和信化学工業(9)
- PROST's(9)
- ロックペイント(8)
- BRIWAX(7)
- ブランドをもっと見る
和信ペイント・大阪塗料工業・アサヒペン・カンペハピオ・リボス・大谷塗料・ニッペホームプロダクツ・吉田製油所・サンデーペイント・アールジェイ・オスモカラー・大阪ガスケミカル・エスコ・玄々化学工業・大日本木材防腐・和信化学工業・PROST's・ロックペイント・BRIWAX・ブランドをもっと見る

ネオラックニス
和信ペイント¥2,198税込¥2,4181本(270mL)4日以内出荷セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約2~3(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27L特性防サビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
油性デッキ&ラティス用
ニッペホームプロダクツ¥2,298~税込¥2,528~1缶(0.7L)ほか当日出荷から11日以内出荷木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途ガーデン用木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性
ガーデン木部用スプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷から9日以内出荷木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性
防腐・防虫ステイン
ロックペイント(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(0.7L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
クリヤラッカー
アサヒペン¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット
大谷塗料¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。用途木部用クリヤー塗料セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途木危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
改良 透明白ラックニス
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷透明性が良い。長期保存安定性が良い。用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色透明硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
濃口シケラックニス
大阪塗料工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
リボス375ビボス
リボス(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50mL×10缶)ほか3日以内出荷室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤色クリア比重0.84g/mL主な用途木危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2~4使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性静電気防止危険物の性状非水溶性
ニューボンデンDX
大阪塗料工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.5L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
ユーロオイルクリヤー
大阪塗料工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷から11日以内出荷粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
水性ニューボンデン
大阪塗料工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:水主な用途屋外木部希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
ウォルタ 艶有リ
大阪塗料工業¥7,198~税込¥7,918~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタサンディング
大阪塗料工業¥6,898~税込¥7,588~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ床用 5分消
大阪塗料工業¥8,198~税込¥9,018~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
ライトレックス外部用
大阪塗料工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)色褐色主な用途屋外木部外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)特性耐候塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛
大谷塗料¥7,898~税込¥8,688~1缶(3.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。形状液体色淡黄色透明タイプ上塗り規格JISK5531(JP0808001)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.99危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛
大谷塗料¥7,998~税込¥8,798~1缶(3.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。形状液体色白濁タイプ中塗り規格JISK5533(JP0808002)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.94危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
キシラデコールインテリアファイントップコート
大阪ガスケミカル¥8,998~税込¥9,898~1缶(3.5kg)ほか翌々日出荷から8日以内出荷食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 耐光性に優れます。 ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。主な用途屋内木部塗布方法ハケで2回塗り使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート乾燥時間3~4時間、(塗り重ね)1~2時間![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81232816-260710-02.jpg)
木彫ワックス
アーテック[学校教材・教育玩具]¥899税込¥9891個(150g)4日以内出荷塗るだけ簡単!落ち着いた光沢が魅力の木彫専用ワックス!。木彫作品や木製クラフトに手軽に塗れる、落ち着いた光沢が得られる木彫ワックスです。木の質感や木目の美しさを引き立て、自然で上品なツヤを与えます。木彫作品の仕上げやメンテナンスに最適で、しっかり馴染んで本格的な美しさを長く保てます。150g入りでたっぷり使えるので、さまざまな作品や木製品にもおすすめの専用ワックスです。セット内容本体のみ材質油脂寸法(mm)68×73×68危険物の類別非危険物
シロネン油剤C
金鳥(KINCHO)¥24,980税込¥27,4781缶(18L×1缶)5日以内出荷有機ケイ素系化合物シラフルオフェンが防蟻有効成分です。シロアリに対して接触だけでなく経口による殺虫効果も期待でき、アルカリ性条件下、土壌中での安定性など従来の薬剤にない特長を備えています。防腐効果の高いシプロコナゾールを含有しているので、木部処理剤として最適です。土壌処理剤のシロネン乳剤Aと併用することにより、体系的な防腐防蟻施工が可能です。用途原液で使用して下さい。吹き付けまたは塗布処理…300mL/m2。穿孔注入処理…適量成分防蟻有効成分:シラフルオフェン… 0.15%(w/w)、防腐有効成分:シプロコナゾール… 0.10%(w/w)容量(L)18(缶)効能シロアリの予防と駆除およびオオウズラタケ、カワラタケの防腐危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト
日本マテリエイド¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷耐候性に優れたシリコーンゴムが主成分。木材の膨張、収縮によってヒビや割れが生じる従来の撥水剤の欠点を緩和し、優れた耐候性を活かすことに成功した撥水性木材用保護剤です。(日本マテリエイド株式会社が信越化学工業株式会社の全面的な協力を得て開発した撥水性木材用保護剤です。)用途ログハウス、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部、ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。※ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
溶脱防止剤 WA-F
日本マテリエイド¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷ホウ素化合物DOTの溶脱防止剤です。DOTの一部と反応して水に不溶な化合物を木材表面近くに薄く作ることにより、溶脱防止効果を付与します。用途ホウ素化合物DOT溶脱防止色クリア危険物の類別非危険物
ウッドエイド専用防滑材 スリップエイド
日本マテリエイド¥36,980~税込¥40,678~1缶(4kg)ほか5日以内出荷ウッドエイドカラーAまたはウッドエイドナチュレの施工面に塗布することで滑り止め効果が得られる専用の上塗り材です。防滑機能のほかにも防カビと防藻機能が備わっているので、下塗りの木材保護性能を損なわず、安全性を高めながら長期間美しさが保てます。用途ウッドエイドカラーA、ウッドエイドナチュレの滑り止め(防滑)色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
水性 木材防腐・防虫保護ペイント 0.7L
PROST's¥1,898税込¥2,0881個(0.7L)5日以内出荷浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く木材保護塗料です。用途木材保護塗料仕様水性→乾燥が早い・臭いが少ない・安全性が高い・作業性が良い・環境に優しい (低 VOC)、油性→乾燥が遅い・臭いが強い・安全性が低い・作業性が悪い・環境に優しくない[※この様に違いがあります。水性を使わない理由はありません!他にはないシロアリ対策!木材内部から守ります!JIS規格に基づいた正式な防蟻試験をクリアした従来品をベースにした改良品!浸透性抜群! 内部まで薬剤が行き渡り長時間効果が持続!防腐・防虫・防カビにも効果があります!100年以上の歴史を持つ木材防腐・防虫剤メーカー吉田製油所の安心安全の木材防腐・防虫剤です!]使用方法使用前に中身をよく混ぜて均一にして下さい。塗装前に塗る面のホコリ、汚れ、油分、カビ等を取って下さい。ニスやペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。薄めずにそのままお使い下さい。使い終わった刷毛や用具は新聞紙等で塗料を拭き取り、水で洗って下さい。残った塗料はしっかりとフタをし直射日光を避け、また凍結しないよう注意して保管して下さい。噴霧器による塗装はできません。備考強浸透:浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く!高耐久:色持ちが良い!半透明仕上げ:塗膜のワレやハガレが起きない!用途:ウッドデッキ・フェンス・ガーデン家具・木杭等100年以上の歴史をもつ木材防腐・防虫剤メーカーの『吉田製油所』と『PROST』がタッグを組んで生まれた新しい 木材防腐・防虫剤 です。性能や使い勝手はプロの方も初めての方も安心してお使い頂けます。種類水性 木材防腐・防虫保護ペイント容量(L)0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性水性危険物の性状非水溶性
水性 木材防腐・防虫保護ペイント 1.6L
PROST's¥2,998税込¥3,2981個(1.6L)5日以内出荷浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く木材保護塗料です。用途木材保護塗料仕様水性→乾燥が早い・臭いが少ない・安全性が高い・作業性が良い・環境に優しい (低 VOC)、油性→乾燥が遅い・臭いが強い・安全性が低い・作業性が悪い・環境に優しくない[※この様に違いがあります。水性を使わない理由はありません!他にはないシロアリ対策!木材内部から守ります!JIS規格に基づいた正式な防蟻試験をクリアした従来品をベースにした改良品!浸透性抜群! 内部まで薬剤が行き渡り長時間効果が持続!防腐・防虫・防カビにも効果があります!100年以上の歴史を持つ木材防腐・防虫剤メーカー吉田製油所の安心安全の木材防腐・防虫剤です!]使用方法使用前に中身をよく混ぜて均一にして下さい。塗装前に塗る面のホコリ、汚れ、油分、カビ等を取って下さい。ニスやペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。薄めずにそのままお使い下さい。使い終わった刷毛や用具は新聞紙等で塗料を拭き取り、水で洗って下さい。残った塗料はしっかりとフタをし直射日光を避け、また凍結しないよう注意して保管して下さい。噴霧器による塗装はできません。備考強浸透:浸透性抜群なので薬剤が木材の内部まで届く!高耐久:色持ちが良い!半透明仕上げ:塗膜のワレやハガレが起きない!用途:ウッドデッキ・フェンス・ガーデン家具・木杭等100年以上の歴史をもつ木材防腐・防虫剤メーカーの『吉田製油所』と『PROST』がタッグを組んで生まれた新しい 木材防腐・防虫剤 です。性能や使い勝手はプロの方も初めての方も安心してお使い頂けます。種類水性 木材防腐・防虫保護ペイント容量(L)1.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L油性 or 水性水性危険物の性状非水溶性
カナダフォレスト ナチュラルペイント 500mL
PROST's¥2,498税込¥2,7481個(500mL)5日以内出荷天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。用途木材保護着色塗料容量(mL)500備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L
PROST's¥10,980税込¥12,0781個(4L)5日以内出荷天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)4塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
カナダフォレスト ナチュラルペイント 14L
PROST's¥34,980税込¥38,4781個(14L)5日以内出荷天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)14塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
カナダフォレスト ナチュラルペイント 2L
PROST's¥6,498税込¥7,1481個(2L)5日以内出荷天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)2塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
Silk Sakura(シルク サクラ)
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。用途【PCケース】京友禅の伝統技法で染めた生地(正絹100%)を使用してパソコンケースに仕上げました。デザインした図案を型紙にして一枚一枚熟練職人が重ねて染めていきます。手染めの色合いが立体感を出し正絹生地にしか味わえない発色が魅力です。Macbook,Macbookair,sufaceなど小型のノートパソコン入れに適しています。A4コピー紙を入れて持ち歩き可能です。*柄はお選びいただけません。質量(g)340寸法(cm)24×33×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:レーヨン危険物の類別非危険物
Silk Sakura(シルク サクラ)
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。用途【御朱印帳ケース(マルチケース)】京友禅の伝統技法のひとつである板場友禅の生地(正絹100%)を使用して御朱印帳ケース(マルチケース)に仕上げました。デザインした図案を型紙にして一枚一枚熟練職人が重ねて染めていきます。手染めの色合いが立体感を出し正絹生地にしか出せない美しい色彩が魅力の逸品です。お薬手帳や通帳入れ、カードフォルダなど多機能な使用もできます。*柄はお選びいただけません。質量(g)140寸法(cm)15×21×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:レーヨン危険物の類別非危険物
Silk Sakura(シルク サクラ)
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。用途【御朱印帳】京友禅染めの伝統技法で着物職人が染めた正絹の生地(シルク100%)を使用して御朱印帳のカバーに仕上げました。絹素材の京友禅御朱印帳は手触りもよく見た目も高級感のある立体的な色彩が魅力です。着物でしか味わえない繊細で美しい色彩のグラデーションと京友禅の奥深さが感じられる京友禅御朱印帳を気軽にお楽しみください。二つとして同じ絵柄はありません。京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわっております。*柄はお選びいただけません。質量(g)195寸法(cm)12.5×18.5×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:絹(シルク100%)、本文紙:奏書紙(紙)危険物の類別非危険物
水性ニス PREMIUM
アサヒペン¥879~税込¥967~1個(100mL)ほか3日以内出荷着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ¥459税込¥5051袋(1枚)3日以内出荷日本初?紙おしぼりに塗料を含ませているのでサッと拭くだけで誰でも簡単に塗装ができます。手袋がセットで刷毛が不要なので塗装の準備も簡単です。丈夫な厚手シートはピュアコットン100%。木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げ。耐候性もよく、乾燥すれば水にも強い。屋外での使用も可能です。食品衛生法の規格に適合で安心安全です。使用中はほのかなせっけんの香りが広がり、屋内の使用でも気になりません。用途家具、木工品、インテリア品、ガーデニング品など屋内外の未塗装の木製品。床面に使用する場合は、必要に応じたニスを上塗りしてください。塗料・ニスなど旧塗膜がある場所は、完全に取り除く必要があります。高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置く椅子・棚には不適。常に水に浸かる場所には不適。セット内容ペーパーステイン×1枚 / ビニール手袋×1組寸法(mm)140×5×180危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)30×30乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
アリゾールサンド
大日本木材防腐¥34,980~税込¥38,478~1セット(10kg×2袋)ほか5日以内出荷安全性が高い土壌用防蟻剤。粒剤を散布するだけなので施工が簡単。液剤より安定した効果が持続します。危険物の類別非危険物
モクボーノンクラックP
大日本木材防腐¥22,980税込¥25,2781缶(17kg)5日以内出荷パラフィン皮膜形成タイプの木材用割れ止め剤です。被膜が硬くならず、工具の刃を傷めません。危険物の類別非危険物
モクボーカビロック
大日本木材防腐¥29,980税込¥32,9781缶(25kg)5日以内出荷木材の材質を損なうことなく漂白し、カビや腐朽、変色菌による材質の汚染を除去して木肌を復元させる漂白カビ取り剤です。危険物の類別非危険物










![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81232816-260710-02.jpg)