絞り込み
主な用途
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・TAMIYA(タミヤ)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
605件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • ヘキサコートPS-K ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートPS-K

    ニッペホームプロダクツ
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘキサコートNo.101の塗る前の下塗剤
    使用方法原液のまま、刷毛・ローラーで塗布してください乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 塗料下塗り剤No.20 サンデーペイント

    塗料下塗り剤No.20

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。
    用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)青(半透明)主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
  • シンエツ プライマー 信越化学工業

    シンエツ プライマー

    信越化学工業
    1,598税込1,758
    1缶(250g)
    4日以内出荷
    品番AQ-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カビフージB 菊水化学工業

    カビフージB

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(3kg)
    5日以内出荷
    内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
    用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
  • アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック ペベオ

    アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック

    ペベオ
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしいアクリルメディウムです。
    用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
  • 万能密着プライマー ツクケーノ 中島商会

    万能密着プライマー ツクケーノ

    中島商会
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    各種金属から樹脂製素材まで、多種多様な素材に適応可能です。
    トラスコ品番667-4173淡黄色透明容量(L)0.42塗布面積(m2)約2指触乾燥時間(分)2標準重ね塗り回数(回)2~3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)0.25乾燥時間15分
  • UVプリントカラーをマットにコーティング! ジグメイク

    UVプリントカラーをマットにコーティング!

    ジグメイク
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます 使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ! 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!
    用途アクリルキーホルダー、金属銘板など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性つや艶消し
  • セローズプライマー 日亜ペイント

    セローズプライマー

    日亜ペイント
    7,198税込7,918
    1缶(3.8kg)ほか
    5日以内出荷
    セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
    用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50主成分工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05引火点(℃)5粘度95~100主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工不揮発分30~35%塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好危険等級塗布面積(m2/kg)9~10発火点(℃)320危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性組成工業用硝化綿ラッカープライマー
  • 屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー アサヒペン

    屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    3日以内出荷
    木をいためにくい。ウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れを洗浄
    用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部の汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~23g相当)]
  • NT下塗り用塗料(BP) トーホー

    NT下塗り用塗料(BP)

    トーホー
    339税込373
    1個(18mL)
    当日出荷
    NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。
    用途より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。仕様うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • NS カチオン フレックス 日本化成

    NS カチオン フレックス

    日本化成
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整剤
    危険物の類別非危険物
  • ニッペ パワーバインド ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt
  • アクリパテ メーコー

    アクリパテ

    メーコー
    3,500税込3,850
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • 寒冷紗用パテ メーコー

    寒冷紗用パテ

    メーコー
    9,598税込10,558
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい塗布面積(m2/缶)40主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など乾燥時間(時間)4以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • 水性ミラクシーラーエコ エスケー化研

    水性ミラクシーラーエコ

    エスケー化研
    12,980税込14,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途カチオンシーラー危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
  • ノンシモン ナガシマ

    ノンシモン

    ナガシマ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(100cc)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(5kg)ほか
    6日以内出荷
    素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
    用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
  • GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー なめらか

    染めQ(旧テロソン)
    8,998税込9,898
    1台(1kg)
    7日以内出荷から24日以内出荷
    高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • イッツⅡ 関西パテ化工

    イッツⅡ

    関西パテ化工
    6,298税込6,928
    1缶(13kg)
    4日以内出荷
    ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能 乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視 持ち運びに便利な軽量タイプ
    用途石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。主な用途内壁色調淡アイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 下塗りプラスター 関西パテ化工

    下塗りプラスター

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1ケース(5kg×5袋)
    4日以内出荷
    優れたアク・シミ止め効果 上塗材との抜群の接着性 スピーディな乾燥と作業性 上塗りが楽なすべり止め効果 下地の水引きを調整 優れたアクリル止め性能
    用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
  • シャネツロックプライマー ロックペイント

    シャネツロックプライマー

    ロックペイント
    26,980税込29,678
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
    用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材)セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、鋼、トタン、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~5%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性特性遮熱、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ

    水性サンディングシーラー 水性下塗り剤

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[最高級品のシーラー] 高級ウレタン樹脂配合肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー ■[キレイな仕上り] 乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。
    用途■屋内の木製品 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[処理について] やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などで塗り広げ、乾いてから一度水に浸してから一般ごみとして処分するか、 メーカーの「残塗料処理剤」を使用します。 ※使用したウエス類は水に浸してから処分すること。 ■[保管時は] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 使用後は完全に蓋をし、容器のサビやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管する事 ※水で薄めた塗料は長期間保存不可 ※一度凍った塗料は使用不可 ■[乾燥時間・塗り面積について] 乾燥後、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方などによって多少異なります。とうめい主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
  • 合成シンナーNo6 アトミクス

    合成シンナーNo6

    アトミクス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー メタリックベース メジアム ロックペイント

    ロックラッカー メタリックベース メジアム

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
    メタリック指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン

    水性 カベ塗料用下塗り剤

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
    用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
  • パーフェクトフィラー ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトフィラー

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    塗り面積(m2)約17~75塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)塗回数1回
  • 油性下塗剤 アトムハウスペイント

    油性下塗剤

    アトムハウスペイント
    2,398税込2,638
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ) 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に種別ラッカー主な用途スレート、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上危険物の性状非水溶性
  • 古び粉 和信ペイント

    古び粉

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200g)
    当日出荷
    彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
    用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
  • 2ウレタン下塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン下塗り液セット

    和信ペイント(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ下塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • 2ウレタン上塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン上塗り液セット

    和信ペイント(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ上塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約6(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-56危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • 遮熱サビ止めプライマー 東日本塗料

    遮熱サビ止めプライマー

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
    用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間特性遮熱、プライマー、防錆、付着性可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
  • フローン塩ビシート防水面用プライマー 東日本塗料

    フローン塩ビシート防水面用プライマー

    東日本塗料
    9,598税込10,558
    1セット(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
    用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間特性防水、プライマー、トップコート可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
  • ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    ウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
    用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
  • IPパテ アクリル インターナショナルペイント

    IPパテ アクリル

    インターナショナルペイント
    3,500税込3,850
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
    用途高級仕上げ用。危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 万能 内部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内部用

    インターナショナルペイント
    3,598税込3,958
    1缶(2.8L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超厚付けから仕上まで可能。
    用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    9,798税込10,778
    1缶
    当日出荷
    弱った下地をガッチリ固め、仕上げ材の施工を可能にします。特許を取得した浸透メカニズムによる圧倒的な浸透力です。コンクリート・モルタルの雨打たれ、凍害の補修に最適です。漆喰、土壁、繊維壁等、今まで施工が難しかった下地にも対応します。水性なので、室内でも安心してお使いただけます。
    用途無機質系の下地、経年の風化・中性化した下地の浸透強化、防塵用。無機質系下地の吸水強制に。トラスコ品番722-4000材質水性アクリルエマルション乳白色 施工後透明容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間12時間以上施工面積(m2)8~20
  • ロック木部用マルチ下塗り ロックペイント

    ロック木部用マルチ下塗り

    ロックペイント
    8,898税込9,788
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合上塗り:弱溶剤系塗料(1液型・2液型)各種水性塗料)
    用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン主な用途屋内木部/屋外木部希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20
  • フローンFRP防水面用アクアトップ 東日本塗料

    フローンFRP防水面用アクアトップ

    東日本塗料
    26,980税込29,678
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
    用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替えフォックスグレー乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液無希釈塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2塗回数2回つや艶消
  • 樹脂パーツエコプライマーⅡ ロックペイント

    樹脂パーツエコプライマーⅡ

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1個(0.946L)
    5日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在) P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。 簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。 指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。 プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。 スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
    用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。 無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時)クリア危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L特性速乾性危険物の性状非水溶性
  • アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー ヤブ原産業

    アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー

    ヤブ原産業
    12,980税込14,278
    1個(4kg)
    7日以内出荷
    一般にコンパネ、ベニヤ、合板の上に仕上げ材を施工する場合にはアク止め処理が必要です。この様な時にアク、シミ、ヤニの発生を強力に防止することができます。
    用途コンパネ、ベニヤ、合板等の木質系下地のアク、ヤニ、シミの防止。形態ポリ容器危険物の類別非危険物
下地材/プライマー/シーラー