絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・DNT(大日本塗料)・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
441件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • SK木部用下塗材 エスケー化研

    SK木部用下塗材

    エスケー化研
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します
    用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(g)300危険物の類別非危険物
  • レジガードEPプライマー DNT(大日本塗料)

    レジガードEPプライマー

    DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)パテや中塗との相互接着性にすぐれている。 3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
    仕様2液性色クリヤー希釈剤レジガードシンナーA使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)希釈には必ずレジガードシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(7)塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。危険物の類別第四類/第四類希釈率(%)刷毛塗り・ローラー塗り 50~100光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分半硬化 24 時間 8 時間 6 時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
  • エポニックスSHBプライマー DNT(大日本塗料)

    エポニックスSHBプライマー

    DNT(大日本塗料)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(20kg)
    8日以内出荷
    1)速乾性で、塗装作業性にすぐれている。 2)耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 3)耐電防性、付着性、耐衝撃性が良く、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー膜厚(μm)標準:20希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用上の注意(1)使用時には十分撹拌する。(2)塗装終了後には機器を十分に洗浄する。(3)換気・火気には十分に注意する。(4)混合物の残分はゲル化してから焼却する。(5)希釈には必ずゼッタールEP-2シンナーを使用する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス塗装 5~10乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 20 分 15 分 10 分 5分半硬化 60 分 50 分 30 分 10 分危険物の性状非水溶性
  • ATフィラー DNT(大日本塗料)

    ATフィラー

    DNT(大日本塗料)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(21.35kg)
    5日以内出荷
    1)コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 2)上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 3)有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 4)日本下水道事業団規格に対応している。
    仕様3液性、1パウダー色コンクリート色希釈剤水道水使用上の注意(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、 ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。 混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過 程においては十分な換気を必要とする。(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、 上塗り時の発泡を低減できます。危険物の類別非危険物光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間
  • ZPプライマー無鉛 DNT(大日本塗料)

    ZPプライマー無鉛

    DNT(大日本塗料)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    1)乾燥が早く、しかも作業性が良好である。 2)りん酸亜鉛により、防食性にすぐれた塗膜が得られる。 3)鉛、クロム等の有害な重金属を含まず安全である。
    仕様1液性色赤さび色膜厚(μm)標準:75希釈剤塗料用シンナー使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。(3)塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 5~15光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 7 時間 4 時間 3 時間1 時間半硬化 18 時間10 時間 6 時間4 時間
  • ラバータイト#100中塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100中塗

    DNT(大日本塗料)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 速乾性で作業性が良好である 。
    仕様1液性色白膜厚(μm)標準:35希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型危険等級Ⅲ使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間危険物の性状非水溶性
  • ペタルス WP エマルジョン レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ペタルス WP エマルジョン

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    プライマーとして使用 下地の吸水調整の為、ペタルスWPの3~5倍希釈液を刷毛等で塗り付けシーラー処理を行って下さい。 混和材として使用 混練は20L程度のポリ容器等に先に水とペタルスWPを入れ、次に紛体を静かに投入しながらハンドミキサーで混練します。
    危険物の類別非危険物
  • ショウワ カチオンプライマー レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ショウワ カチオンプライマー

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 速硬カチオン コテ ヤブ原産業

    速硬カチオン コテ

    ヤブ原産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    カチオン系 速硬化型下地調整材
    危険物の類別非危険物
  • トスシール モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    逆プライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エストップ 日成産業

    エストップ

    日成産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12kg)
    4日以内出荷
    トップコート用骨材 ウレタンチップ
    危険物の類別非危険物
  • SEAJET 013 中国塗料

    SEAJET 013

    中国塗料
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
    用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
  • シントーコンクリートGシーラー 神東塗料

    シントーコンクリートGシーラー

    神東塗料
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    色淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • 強化フィラーエアレス85 メーコー

    強化フィラーエアレス85

    メーコー
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。
    色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
  • 強化フィラーエアレス メーコー

    強化フィラーエアレス

    メーコー
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。
    色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
  • 強化フィラー メーコー

    強化フィラー

    メーコー
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
    色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • ニューダクト メーコー

    ニューダクト

    メーコー
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
    色白危険物の類別非危険物
  • MKリクロスフィラー メーコー

    MKリクロスフィラー

    メーコー
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
    用途各種クロス面色白塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
  • 下地用パテ メーコー

    下地用パテ

    メーコー
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など特性耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
  • ECO仕上パテ メーコー

    ECO仕上パテ

    メーコー
    ¥8,298税込¥9,128
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など特性研磨、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • シミ止め メーコー

    シミ止め

    メーコー
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
    規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物特性付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
  • ラテックスプライマー#1000エコ 神東塗料

    ラテックスプライマー#1000エコ

    神東塗料
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    ・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。 ・隠ぺい力が優れています。
    用途・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り ・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り色白荷姿20kg主成分水性アクリルエマルション主な用途木、モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗装間隔3時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.10~0.07
  • クイックエポプライマーⅡ 神東塗料

    クイックエポプライマーⅡ

    神東塗料
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品
    用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
  • スイヨウ速乾プライマー 川上塗料

    スイヨウ速乾プライマー

    川上塗料
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)ほか
    4日以内出荷
    ・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
    用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り主な用途鉄使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、プライマー、防食性、付着性標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
  • フェノン DNT(大日本塗料)

    フェノン

    DNT(大日本塗料)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    耐薬品性が良好である。 作業性がすぐれている。
    用途刷毛塗り エアレス塗装粘度23℃ 78KU密度23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上 2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上 チップNo.163-513~617危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:3~7 、エアレス:3~7光沢つや有り特性耐薬品膜厚標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm乾燥時間5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間塗装間隔5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月加熱残分(%)72標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
  • アレスシックイシーラーネオ 関西ペイント

    アレスシックイシーラーネオ

    関西ペイント
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
    用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型色白仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
  • 水性アーキフロアープライマー エスケー化研

    水性アーキフロアープライマー

    エスケー化研
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    水性アーキフロアー用下塗り
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ミラクシーラーEPO エスケー化研

    ミラクシーラーEPO

    エスケー化研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
    用途外壁や屋根用下塗規格JASS 18 M-201適合品主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
  • アーキプライマー エスケー化研

    アーキプライマー

    エスケー化研
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    アーキフロアーUT用下塗り
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーEHプライマー エスケー化研

    アーキフロアーEHプライマー

    エスケー化研
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ノボクリーンシーラー DNT(大日本塗料)

    ノボクリーンシーラー

    DNT(大日本塗料)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(15kg)
    欠品中
    臭いが無く、人や地球に優しくできています。
    仕様1液性色白粘度75KU/23℃密度(g/cm3)塗料:1.37±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)20~30半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)2、(30℃)1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)50~55
  • ニューハイメル DNT(大日本塗料)

    ニューハイメル

    DNT(大日本塗料)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。 クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。 表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。 水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
    仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)20~25/回密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3希釈剤エナメルシンナー#310/#320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)
  • ゼッタールEP-2 DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2

    DNT(大日本塗料)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    速乾性で塗装作業性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • ゼッタールOL DNT(大日本塗料)

    ゼッタールOL

    DNT(大日本塗料)
    ¥66,980税込¥73,678
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    速乾性であり、塗装後の取り扱いが容易である。 耐水、耐海水、耐溶剤性、耐熱寒性にすぐれている。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性(1液/1粉末)色グレー粘度12秒(フォードカップ#4)/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.83/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型及び冬型危険等級Ⅱ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:4~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25L希釈率(%)10以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)45、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)5特性付着性、耐溶剤、耐熱、耐水、速乾可使時間(時間)5以内(20℃)危険物の性状非水溶性下地処理ラスト処理 ISO Sa21/2標準塗布量(g/m2)160塗装間隔最大6ヶ月/最小2日(20℃)調合比展着剤 30 部、亜鉛末 70 部(重量比)加熱残分(%)77
  • Vフロン#200プライマーシンナー DNT(大日本塗料)

    Vフロン#200プライマーシンナー

    DNT(大日本塗料)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
    仕様2液性色白粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6特性シンナー、密着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65
  • ラスタイトNC90 関西ペイント

    ラスタイトNC90

    関西ペイント
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20kg)
    欠品中
    有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
    用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性
  • エポキシハイプライマー低温用硬化剤 ロックペイント

    エポキシハイプライマー低温用硬化剤

    ロックペイント
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(3kg)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ミラクシーラーEPO エスケー化研

    ミラクシーラーEPO

    エスケー化研
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(6kg)
    4日以内出荷
    旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
    用途外壁や屋根用下塗主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)010~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
  • アーキプライマー エスケー化研

    アーキプライマー

    エスケー化研
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    アーキフロアーUT用下塗り
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー