絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・DNT(大日本塗料)・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
438件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • ジンクメートプライマー 日亜ペイント

    ジンクメートプライマー

    日亜ペイント
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。 1.塗料シンナーでうすめ 2.速乾性のため、短時間で上塗可能 3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい 4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である 5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい
    用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400使用方法刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~主成分速乾フタル酸樹脂プライマー粘度75~90主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地不揮発分67~72%耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め/速乾危険物の性状非水溶性組成速乾フタル酸樹脂プライマー
  • ジックシールP(プライマー) 日本ジッコウ

    ジックシールP(プライマー)

    日本ジッコウ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(0.8kg)
    3日以内出荷
    ジックシールE-16専用プライマーです
    セット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
  • マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウ

    マジカルSP-3 専用プライマー

    日本ジッコウ
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
    NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
    用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
  • ヌルサットNSプライマー 東日本塗料

    ヌルサットNSプライマー

    東日本塗料
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    フローンヌルサット専用のプライマーです。
    仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン

    サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白

    アサヒペン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。色ツヤ消し白(粗目)主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の性状水溶性
  • 古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤 ホームテイスト

    古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤

    ホームテイスト
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
    用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。仕様産地 製造地:淡路島成分アクリル水性エマルジョン容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積(m2)3.3
  • 古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト

    古壁土壁補強材 土強(どきょう)

    ホームテイスト
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶
    3日以内出荷
    古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
    用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン容量(L)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)52
  • 土壁用撥水剤 土守(つちもり) ホームテイスト

    土壁用撥水剤 土守(つちもり)

    ホームテイスト
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶
    3日以内出荷
    外部の土壁を雨水から守る土壁専用の撥水剤です。通常土壁はなにもしなければ、外部に施工した場合、雨に打たれると流れて、どんどん壁が削れてしまいます。しかし土の優しい、あたたかい雰囲気とやわらかさなどが好まれ、外部にも土壁を塗りたいというニーズはたくさんあります。そんな土壁仕上げを外壁にしたい方はぜひご利用下さい。
    用途(1)土壁が完全に乾燥後、本品を刷毛ローラー等で均一に塗って下さい。(2)塗布後、雨に当たらないよう48時間以上乾燥させて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分合成樹脂塗料容量(L)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)10
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ローラー下塗り材 下塗りプライマー ホームテイスト

    ローラー下塗り材 下塗りプライマー

    ホームテイスト
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋ほか
    3日以内出荷
    下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?。・上塗りの作業性を上げる吸水調整力。・下地からのアクを止めるアク止め効果。・上塗り材の付着力の向上。・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力。以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。
    用途塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。ご使用前はよく振ってお使い下さい。原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂・アク止め塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物標準加水量3%未満
  • しっくい用シーラー ドライストップ ホームテイスト

    しっくい用シーラー ドライストップ

    ホームテイスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    3日以内出荷
    漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
    用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性アクリル樹脂容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)20標準加水量3倍液(本品1:水3)
  • しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース ホームテイスト

    しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
    用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・炭酸カルシウム容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)4塗布厚さ(mm)0.7標準加水量300g
  • リライム専用下塗り材 リライムベース ホームテイスト

    リライム専用下塗り材 リライムベース

    ホームテイスト
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    3日以内出荷
    外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
    仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂容量(kg)3塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)10標準加水量3%未満
  • 下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会

    下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)

    ABC商会
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
    用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • 弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会

    弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore

    ABC商会
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    5日以内出荷
    住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
    用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)色サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
  • ファインパーフェクトベスト強化シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファインパーフェクトベスト強化シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(14kg)
    6日以内出荷
    洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材への高付着性と脆弱表面補強効果を両立した塗り替え用下塗り材 多用途 洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根素材に幅広く対応します。 含浸/補強 浸透力にすぐれ、素材に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 高付着 固着力にすぐれ、各種下地、既存塗膜表面に湿潤して一体化し、強固に密着します。 1液弱溶剤 1液で取り扱いやすく、弱溶剤のため臭気がマイルドです。
    仕様弱溶剤系 1液色淡緑色塗り面積(m2)46~93(1缶当たり)主な用途洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材指触乾燥時間(分)20(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地洋瓦、セメント瓦、脆弱面含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗料タイプターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材適合上塗りファインパーフェクトベスト、ファインシリコンベスト、水性シリコンベストⅡなど
  • 水性パーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    水性パーフェクトシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
    仕様水性系 2液荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板油性 or 水性水性混合比14:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
  • ファイン浸透造膜シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファイン浸透造膜シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。 浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。 量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。 ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。 エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。 浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。 防藻・防かび効果
    仕様弱溶剤系 2液色透明(茶褐色)荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途住宅用化粧スレート屋根指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)特性防藻・防かび乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー
  • ファイン浸透シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファイン浸透シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。) エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
    仕様弱溶剤系 2液荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途外壁、スレート屋根希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
  • ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファインパーフェクトシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(6kg)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
    仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
  • ジンキー 8000 HB ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー 8000 HB

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(25kg)
    4日以内出荷
    土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。
    用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)色グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
  • オーデハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    オーデハイポンプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(3.6kg)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
    用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)グリーン購入法適合乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)塗回数1~2回塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
  • エポタールNB-20F ニッぺ(日本ペイント)

    エポタールNB-20F

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(18kg)
    4日以内出荷
    鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料 コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。 エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。
    用途港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用 水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用 水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用 地中埋蔵物の防食 そのほか耐水耐塩水性を要求される場合 化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用 橋梁橋げた内面荷姿塗料液:15.3kg石油缶添加剤:2.7kg角缶希釈剤エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません)危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18kg希釈率(%)0~5(はけ)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性グリーン購入法適合乾燥時間1日~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗料タイプ変性エポキシ樹脂塗料
  • エポニックス#90下塗-R DNT(大日本塗料)

    エポニックス#90下塗-R

    DNT(大日本塗料)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 耐水性、耐薬品性にすぐれている。 防食性にすぐれている。
    仕様2液性粘度(23℃)16ポイズ(リオン粘度計)密度(23℃)塗料 1.36、揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねを終了すること。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り:5~10、エアレス塗装:5~10乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1時間 20分 15分 10分半硬化 10時間 6時間 4時間 3時間危険物の性状非水溶性
  • ランデックスコートFCコート 大日技研工業

    ランデックスコートFCコート

    大日技研工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000主な用途コンクリート固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.35±0.1
  • ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業

    ランデックスコートWSプライマー200

    大日技研工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
    用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
  • ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー8000

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
    用途戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場色メタルグレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗り面積(m2)吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • プルーフロン塩ビシート用プライマー 日本特殊塗料

    プルーフロン塩ビシート用プライマー

    日本特殊塗料
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンプライマーU 日本特殊塗料

    プルーフロンプライマーU

    日本特殊塗料
    ¥8,598税込¥9,458
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥5,398税込¥5,938
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    微弾性フィラー
    色ホワイト危険物の類別非危険物
  • キクスイ アンダーテックス S 菊水化学工業

    キクスイ アンダーテックス S

    菊水化学工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(29kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整材
    危険物の類別非危険物
  • アサボン テーププライマー アサヒボンド

    アサボン テーププライマー

    アサヒボンド
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(430mL)
    4日以内出荷
    養生フィルムの仮止め用糊
    危険物の類別非危険物
  • ニッペ パワーバインドTK ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。 厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。 紛体塗装の下塗りにも使用できます。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013) 広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。引火点(℃)23粘度70~80KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)25~50(ドライ)密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~20危険等級Ⅲ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量96~190g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56~62wt
  • ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など色ライトグレー(N7.5)引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論)加熱残分(%)55±3wt
  • ジンキー8000 メタルグレー ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー8000 メタルグレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
    色グレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品主な用途外部鉄骨、内部鉄骨塗布方法吹付け、ローラー、はけ危険等級Ⅱ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
  • 1液マイルドシーラーES エスケー化研

    1液マイルドシーラーES

    エスケー化研
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(14kg)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • 下地調整モルタル用混和材 INAX(LIXIL)

    下地調整モルタル用混和材

    INAX(LIXIL)
    ¥5,898税込¥6,488
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1本/ケース質量(kg)1.6/ケース主成分SBRラテックス系危険物の類別非危険物
  • 下地調整モルタル INAX(LIXIL)

    下地調整モルタル

    INAX(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1袋/ケース質量(kg)25/ケース主成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
  • 下地調整用パテ INAX(LIXIL)

    下地調整用パテ

    INAX(LIXIL)
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1缶/ケース質量(kg)16/ケース主成分アクリルエマルション系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • MKゼロコン メーコー

    MKゼロコン

    メーコー
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。 粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。 超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。
    主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地危険物の類別非危険物希釈率(%)(水)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
下地材/プライマー/シーラー