絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・DNT(大日本塗料)・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • キャブシールSエコ 関西パテ化工

    キャブシールSエコ

    関西パテ化工
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(500g×20個)
    4日以内出荷
    用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー比重1.8±0.1加熱減量(%)1以下柔軟性90~120絶縁破壊電圧(kV/mm)6危険物の類別非危険物酸素指数55以上絶縁性能2×1013Ω・cm
  • 含浸シーラー ケイカル用 関西パテ化工

    含浸シーラー ケイカル用

    関西パテ化工
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(14L)
    6日以内出荷
    乾燥が早く、密着性が良い。 一液性のため作業性が良い。 吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。 脆弱性素材の表面の強度を高めます。
    用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。主成分特殊合成樹脂エマルション危険物の類別非危険物特性速乾
  • クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    クリンカラーパワフルプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(2.5kg)ほか
    6日以内出荷
    素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
    主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • DANフィラーエポ ニッぺ(日本ペイント)

    DANフィラーエポ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    弾性機能を持ち、下地のひび割れに追従して防水性を付与できます。 JIS A 6909「可とう形改修塗材RE」および「防水形複層塗材RE」の主材として使用できます。 長期間、クラック追従性を維持します。 美観の維持はもちろん、中性化を抑制し、建物の保護に貢献します。 強い付着力で下地に密着。 各種旧塗膜や上塗り材への密着にすぐれています(エポキシ含有特殊反応硬化形樹脂エマルション配合) 透湿性を有しています。 内部結露やかびの発生、凍害などを抑えます。 すぐれた作業性。ローラーでの作業性にすぐれています。 ワンランク上の仕上がり。 塗膜表面がなめらかできめ細やか(シルクフェイス機構)なので、上塗りの仕上がりを引き立てます。
    規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE 主材、防水形複層塗材RE 主材 合格品希釈剤水道水使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地改修面の各種旧塗膜(アクリルリシン・吹付けタイル・その他各種旧塗膜)、新設面の各種旧塗膜(現場打ちコンクリート・モルタル・ALCパネル)希釈率(%)3~6(ウールローラー)、0~3(砂骨ローラー)油性 or 水性水性特性防水塗り重ね可能時間(時間)4以上標準使用量(kg/m2/回)0.40~0.80(ウールローラー)、0.80~1.30(砂骨ローラー)塗回数1
  • 水性シリコンエポサーフ ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコンエポサーフ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。 下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。 既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。 防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。 ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。 一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。
    色ホワイト主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション主な用途外壁希釈剤水道水使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど)希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー)塗回数1
  • 水性シリコンベストサフェーサー ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコンベストサフェーサー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16以上標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50塗回数1
  • 1液ベストシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    1液ベストシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(14kg)
    6日以内出荷
    特殊アクリル樹脂を主体とした、1液ターペン(弱溶剤)可溶タイプの下塗材。住宅用化粧スレート屋根塗替用に最適です。 浸透性に優れ、下地に対して「くさび効果」が得られます。 基材表面配向性があり、上塗りとの付着性が良好です。 上塗りの吸い込みが少なく仕上り性に優れます。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 1液形シーラーのため、作業、取り扱いに優れています。 弱溶剤系のため、臭気がマイルドです。
    色茶褐色透明主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋根、スレート希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗回数1~2
  • サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(2.5kg)ほか
    24日以内出荷
    スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを 抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
    主な用途屋根、スレート危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性遮熱グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • サーモアイプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(1.6kg)ほか
    6日以内出荷
    金属屋根の遮熱プライマー。 造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
    主な用途屋根、金属危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性遮熱、さび止めグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • トバーズ 関西パテ化工

    トバーズ

    関西パテ化工
    ¥7,498税込¥8,248
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。色淡アイボリー主な用途スレート使用場所内部用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤 カンペハピオ

    和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤

    カンペハピオ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(480mL)
    3日以内出荷
    ■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。
    用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など色レモンイエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • タケシール AQトップ 竹林化学工業

    タケシール AQトップ

    竹林化学工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(0.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。 丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。 指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。 キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。 特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。 優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。
    主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗、速乾塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
  • タケシール #3000トップコート 竹林化学工業

    タケシール #3000トップコート

    竹林化学工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。 ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。 平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。 またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。
    用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。主な用途屋内床危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2~0.3
  • IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内外部用

    インターナショナルペイント(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(12L)
    6日以内出荷
    超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
    用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPメジパテ インターナショナルペイント

    IPメジパテ

    インターナショナルペイント
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(3L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    優れた作業性、研磨性。
    用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPビスパテ インターナショナルペイント

    IPビスパテ

    インターナショナルペイント
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(12L)
    5日以内出荷
    キメが細かく、きれいな仕上がり。
    用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 青缶 インターナショナルペイント

    IPパテ 青缶

    インターナショナルペイント
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
    用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用色青使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性VATONサンディングシーラーNY 大谷塗料

    水性VATONサンディングシーラーNY

    大谷塗料(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。
    乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
  • ユメロック シーラー 主剤 ロックペイント

    ユメロック シーラー 主剤

    ロックペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(12.5kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    規格JASS 18 M-201適合品主成分二液型変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
  • ビニロック VO2 シーラー ロックペイント

    ビニロック VO2 シーラー

    ロックペイント
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    VOC がほぼ0で、低臭タイプの室内環境対応型シーラーです。付着性、浸透性にすぐれ、各種素地に使用できます。居住中の住宅や営業中のレストラン、病院、学校、事務所などの内壁塗装に最適です。
    色白主成分アクリルエマルション樹脂塗布面積(m2/缶)180~250主な用途内壁使用場所屋内希釈水 0~10%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.08
  • 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン

    油性 かわら塗料専用シーラー

    アサヒペン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • パーフェクトサーフ ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトサーフ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    色白塗り面積(m2)約38~75塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.20~0.40kg/m2/回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗回数1回
  • 黒ジンクプライマー 300ML シントーファミリー

    黒ジンクプライマー 300ML

    シントーファミリー
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(12個)
    当日出荷
    1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
    用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914色黒容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
  • プライマーサーフェーサー 300ML シントーファミリー

    プライマーサーフェーサー 300ML

    シントーファミリー
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。 乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。 上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。
    用途鉄部の中塗り又は下塗り用トラスコ品番851-1882色グレー容量(mL)300質量(g)345主成分エアゾール塗料主な用途鉄塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防錆、付着性、研磨乾燥時間約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ジンクリッチプライマー300ML シントーファミリー

    ジンクリッチプライマー300ML

    シントーファミリー
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(12個)
    10日以内出荷
    1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
    用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修トラスコ品番851-1885色グレー容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性
  • フロアーブライトシーラー ABC商会

    フロアーブライトシーラー

    ABC商会
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
    用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
  • フェロコンハードプライマー ABC商会

    フェロコンハードプライマー

    ABC商会
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶
    3日以内出荷
    クイックモルタル用プライマーです。
    用途クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
  • プライマーK3kg ヤヨイ化学

    プライマーK3kg

    ヤヨイ化学
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番748-0083危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • かべ押えスプレー ニッペホームプロダクツ

    かべ押えスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
    用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)主な用途砂かべ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.176L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4油性 or 水性油性特性防カビ危険物の性状水溶性
  • 木部用下塗りスプレー透明 ニッペホームプロダクツ

    木部用下塗りスプレー透明

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。
    用途ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。 屋内外の木製品、木工品の下塗りに。色透明主な用途屋内外木製品危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分)油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状水溶性
  • エポシーラーマルチ(高性能シーラー) ロックペイント

    エポシーラーマルチ(高性能シーラー)

    ロックペイント
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(14kg)
    3日以内出荷
    各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
    用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。トラスコ品番361-0390色透明容量(L)16.3主な用途屋根、モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.279L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・エース

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(8kg)
    3日以内出荷
    肉ヤセが少なく、フラットな状態に仕上がります。 表面性は従来品に比べてザラツキ感が少ない。 粘性が少なく、混練が非常に容易です。 ヘラ運びが非常に軽く、手首の負担が少なくなります。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用色淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏施工面積約150m2/8kg(0.5mm塗厚)
  • ベニヤ用灰汁止め剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ベニヤ用灰汁止め剤

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(2kg)
    4日以内出荷
    危険有害性物質を含まず安心して使用できます。〈使用上のポイント〉。・水で2倍に希釈してください。・事前に下地の汚れはきれいに落としてください。・ローラーや刷毛で、まんべんなく2度塗りしてください。・塗布後は1度ずつ完全に乾燥させてください。1度の標準塗布量は約100g/m2。
    用途ベニヤ木質下地の灰汁止め主成分特殊酢ビ樹脂系エマルジョン外観乳白色危険物の類別非危険物
  • ミラクNTエポ エスケー化研

    ミラクNTエポ

    エスケー化研
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。
    用途マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え色黒塗り面積(m2)17~20主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL適応下地ドレン油性 or 水性油性一般的名称ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
  • ビニタイトプライマー エスケー化研

    ビニタイトプライマー

    エスケー化研
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(5.5kg)
    6日以内出荷
    特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。
    用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根)色グレー塗り面積(m2)34~45主成分特殊変性ウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5500mL適応下地塩ビ鋼板油性 or 水性油性一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
  • 1液ワイドシリコンα淡彩 スズカファイン

    1液ワイドシリコンα淡彩

    スズカファイン
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • SK木部用下塗材 エスケー化研

    SK木部用下塗材

    エスケー化研
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します
    用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(g)300危険物の類別非危険物
  • レジガードEPプライマー DNT(大日本塗料)

    レジガードEPプライマー

    DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)パテや中塗との相互接着性にすぐれている。 3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
    仕様2液性色クリヤー希釈剤レジガードシンナーA使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)希釈には必ずレジガードシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(7)塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。危険物の類別第四類/第四類希釈率(%)刷毛塗り・ローラー塗り 50~100光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分半硬化 24 時間 8 時間 6 時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
  • エポニックスSHBプライマー DNT(大日本塗料)

    エポニックスSHBプライマー

    DNT(大日本塗料)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(20kg)
    8日以内出荷
    1)速乾性で、塗装作業性にすぐれている。 2)耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 3)耐電防性、付着性、耐衝撃性が良く、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー膜厚(μm)標準:20希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用上の注意(1)使用時には十分撹拌する。(2)塗装終了後には機器を十分に洗浄する。(3)換気・火気には十分に注意する。(4)混合物の残分はゲル化してから焼却する。(5)希釈には必ずゼッタールEP-2シンナーを使用する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス塗装 5~10乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 20 分 15 分 10 分 5分半硬化 60 分 50 分 30 分 10 分危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー