絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・DNT(大日本塗料)・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
441件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • SLパッチ(軽量速乾) 関西パテ化工

    SLパッチ(軽量速乾)

    関西パテ化工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
    用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。使用方法(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。色ボード色主な用途紙危険物の類別非危険物
  • アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイント

    アレスアクアグロス 341 15K 業務用

    関西ペイント
    ¥9,598税込¥10,558
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート板タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)特性防火、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
  • 灰汁止 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    灰汁止

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥2,588税込¥2,847
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    無溶剤でホルマリンを全く含まず安心、安全に施工可能です。
    用途壁紙・戸襖・障子・額装施工時の下地からのアク・シミ・ヤニ等のシミ出し防止色白~黄主成分エーテル化澱粉主な用途紙外観白色~黄色粘稠液危険物の類別非危険物
  • シャネツロックシーラー ロックペイント

    シャネツロックシーラー

    ロックペイント
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 特殊なエポキシ樹脂を採用しており、各種素材によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、スレート、カラーベスト、などセット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg主成分エポキシ樹脂主な用途スレート、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~10%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性特性遮熱塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.10~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • ロックカチオンシーラーマルチⅢ ロックペイント

    ロックカチオンシーラーマルチⅢ

    ロックペイント
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(15kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • NTXウルトラック木匠サンディング 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠サンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • タケシール AQ層間プライマー 竹林化学工業

    タケシール AQ層間プライマー

    竹林化学工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    イヤな溶剤臭はしません。 下地塗膜との優れた密着力を発揮します。 水性防水塗膜はもちろん、ウレタン塗膜の上にもよい密着性を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 塗装用具のお手入れも簡単です。
    適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー危険物の類別非危険物特性防水不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ塗付量(kg/m2)0.1
  • IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内外部用

    インターナショナルペイント(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(12L)
    6日以内出荷
    超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
    用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPビスパテ インターナショナルペイント

    IPビスパテ

    インターナショナルペイント
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(12L)
    5日以内出荷
    キメが細かく、きれいな仕上がり。
    用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料) ロックペイント

    ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料)

    ロックペイント
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。 有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。 耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。 特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。 ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
    用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。主成分変性エポキシ樹脂適合材各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など主な用途鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス希釈剤012 ライン ロックホールドシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料など特性防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 水性VATONサンディングシーラーNY 大谷塗料

    水性VATONサンディングシーラーNY

    大谷塗料(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。
    乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
  • ロック 防藻防カビ剤 ロックペイント

    ロック 防藻防カビ剤

    ロックペイント
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。速乾性で、短時間で処理が可能です。
    用途セメント系素地の防藻・防カビ処理塗布面積(m2/缶)73~91危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15危険物の性状水溶性
  • エラスティックフィラー 3 ロックペイント

    エラスティックフィラー 3

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
    色ホワイト適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)希釈剤水塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性特性付着性、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
  • アンダーフィラー弾性エクセル ニッぺ(日本ペイント)

    アンダーフィラー弾性エクセル

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
    用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用種別つやなし色白タイプ水性塗り面積(m2)(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20主な用途モルタル、コンクリート塗布方法ウールローラー砂骨ローラータイルガン危険物の類別非危険物希釈率(%)(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8塗回数1回
  • ソフトサーフSG エスケー化研

    ソフトサーフSG

    エスケー化研(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。 微弾性があり防水性を発揮します 。 旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。 水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。 水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。 低臭気で安全な作業環境を維持できます。
    用途一般内外装の改修色白主成分水性微弾性ポリマー樹脂塗布面積(m2/缶)10~53使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜の塗り替えJIS分類JIS A 6909 可とう形改修塗材E特性防水、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 2ウレタン上塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン上塗り液セット

    和信ペイント(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ上塗り用主な用途木床危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約6(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-56危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • 水性ブロック目地うめパテ ニッペホームプロダクツ

    水性ブロック目地うめパテ

    ニッペホームプロダクツ
    ¥5,798税込¥6,378
    1缶(4kg)
    翌日出荷
    弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。 優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
    用途ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。容量(kg)4主な用途スレート、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)約8(夏30℃)、約16(冬10℃)危険物の類別非危険物施工面積目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m~20m/m)油性 or 水性水性特性防水
  • NS・セレクト90 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト90

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約90危険物の類別非危険物特性防カビ
  • NS・セレクト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約120危険物の類別非危険物特性防カビ
  • NS・セレクト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物特性防カビ
  • アレスアクアグロス 白 関西ペイント

    アレスアクアグロス 白

    関西ペイント
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    8日以内出荷
    色白危険物の類別非危険物
  • ハマタイト シリコーンプライマー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト シリコーンプライマー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンデットパテ 中国塗料

    ボンデットパテ

    中国塗料
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5kg)
    6日以内出荷
    物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
    用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理色グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
  • SEAJET 015 中国塗料

    SEAJET 015

    中国塗料
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(1.8L)
    7日以内出荷
    新艇用にも塗り替え用にも使えるので、とても便利です。 耐水性、耐久性が優れています。 FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀です。 液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。
    用途塗装艇(塗り替え)液色シルバー指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L特性密着性、耐水、耐久、速乾危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短3時間以上
  • ケミクリートEプライマー ABC商会

    ケミクリートEプライマー

    ABC商会
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(12kg)
    7日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP

    大谷塗料
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    色無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • VATONシーラー 大谷塗料

    VATONシーラー

    大谷塗料
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(0.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50
  • サイレンス 三彩化工

    サイレンス

    三彩化工(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶(1000mL)
    8日以内出荷
    油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。 サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。色黒比重0.97引火点(℃)13塗布面積(m2/缶)1~2(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)15外観黒色粘調液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水危険物の性状非水溶性
  • せんい壁・砂壁用シーラー アサヒペン

    せんい壁・砂壁用シーラー

    アサヒペン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(480mL)
    翌々日出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。速乾で強力浸透タイプです。建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。
    用途せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。危険物の類別非危険物
  • せんい壁・砂壁用シーラー アサヒペン

    せんい壁・砂壁用シーラー

    アサヒペン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(1.5L)ほか
    翌々日出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。水性タイプで取り扱いが簡単です。うすめずにそのまま使用できます。建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。
    用途せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。危険物の類別非危険物
  • 断熱ペースト セルコート断熱ペースト 関西パテ化工

    断熱ペースト セルコート断熱ペースト

    関西パテ化工
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1缶
    3日以内出荷
    塗るだけで”排熱”を抑制し、エネルギーコストの低減に貢献します。一液型で混合不要なため、すぐに使えます。2回の塗布で効率的に放熱を抑制します。
    用途熱交換器・加熱水槽・配管などの排熱抑制に。材質アクリルシリコン系樹脂、特殊アスファルトエマルション色オフホワイト標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)1回目:3時間以上、2回目:24時間以上危険物の類別非危険物
  • ロックライトキュア 樹脂パーツプライマー ロックペイント

    ロックライトキュア 樹脂パーツプライマー

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(300g)
    4日以内出荷
    ロックライトキュア 樹脂パーツプライマーは、樹脂成型品や樹脂パーツの素材に「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に、あらかじめ素材に塗布して付着性良化のために使用する、「ロックライトキュア パテ」専用の1液光硬化タイプのプライマーです。労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境配慮型光硬化プライマーです。(2025年 2月現在)。本書記載の専用照射機を用いて光を照射することにより、数十秒で「ロックライトキュア パテ」のパテ付けを可能とし、高生産性に寄与します。樹脂成型品や樹脂パーツの素材に対する付着性にすぐれています。ウエス等に含ませ簡便に塗り込むタイプで、パテ付け部のみに塗布が可能なため、廃棄ロスの低減が見込まれ、経済性にすぐれます。
    仕様【使用可能な被塗物】樹脂成型品(PEを除く) / 樹脂パーツ(バンパー等)※「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に使用。【塗り重ね可能商品】951L ロックライトキュア パテシリーズ貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • OSプライマーERS オバナヤ・セメンテックス

    OSプライマーERS

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    浸透固化プライマー。コンクリート補修用エポキシ系1材型プライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • モルタロー オバナヤ・セメンテックス

    モルタロー

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10kg)
    4日以内出荷
    ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。下地調整塗材 CM-1・CM-2
    危険物の類別非危険物
  • OSプライマーERS 小口4kg/缶 オバナヤ・セメンテックス

    OSプライマーERS 小口4kg/缶

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    浸透固化プライマー。コンクリート補修用エポキシ系2材型プライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート ワンウィル

    アンダーコート

    ワンウィル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個(2kg)ほか
    翌々日出荷
    ケイソウくんシリーズと下地との「密着」を強固に、下地からの「アク止め・汚れ止め」に。
    危険物の類別非危険物
  • 専用パテ ワンウィル

    専用パテ

    ワンウィル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    既存壁の補修(ヒビ割れ・欠け)・各種ボードジョイント部(つなぎ目)の目地埋め・ビス頭等、凸凹面を平滑に下地処理します。
    危険物の類別非危険物
  • アンダーカーボン(下地調整塗料) ワンウィル

    アンダーカーボン(下地調整塗料)

    ワンウィル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(20kg)
    翌々日出荷
    壁とケイソウくんの密着率向上・下地のアク止め等、下地調整用の塗料です。
    危険物の類別非危険物
  • シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料

    シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材

    日本特殊塗料
    ¥6,498税込¥7,148
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】。1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
    用途【主な用途】。集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁。【適用上塗り】。水性タイプ。シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ。弱溶剤タイプ。パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー色白規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
下地材/プライマー/シーラー