絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・DNT(大日本塗料)・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 401~439件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • 水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)

    水系ミッチャクロン BO

    染めQ(旧テロソン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(3.7L×4台)
    7日以内出荷
    環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
    用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー色乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
  • ミッチャクロン BK・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン BK・X

    染めQ(旧テロソン)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1箱(3.7L×4台)ほか
    7日以内出荷
    焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。 紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。 焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。 原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20~30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。
    用途非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等 焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付け色クリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.88耐熱温度(℃)180(30分)主な用途鉄、非鉄金属指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 80~100g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ユータックプライマーECO 日本特殊塗料

    ユータックプライマーECO

    日本特殊塗料
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ユータックA 下塗クリヤー 日本特殊塗料

    ユータックA 下塗クリヤー

    日本特殊塗料
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトシーラー目詰めK-5 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー目詰めK-5

    大阪塗料工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
    用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ウルトラックG-88 大阪塗料工業

    ウルトラックG-88

    大阪塗料工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラックZ-1号 大阪塗料工業

    NTXウルトラックZ-1号

    大阪塗料工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディング

    大阪塗料工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
    用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトサンディングNY 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディングNY

    大阪塗料工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(6L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐溶剤性に優れている。 塗膜の黄変が非常に少ない。
    用途座卓、テーブル用中塗り。 側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトバリューサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトバリューサンディング

    大阪塗料工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 安価品。研磨性が良い。速乾性。
    用途一般木工製品の中塗り用。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトフィラー HG-7 大阪塗料工業

    NTXソライトフィラー HG-7

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    目止め効果が非常に優れている。 塗布、拭き取り作業が軽くできる。 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。 塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
    用途屋内木部全般。主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業

    NTXラッカーサンディングシーラー

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
    用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    NTXウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
    色乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック木匠シーラー 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠シーラー

    大阪塗料工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
    用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
  • タケトップ Pカラー 竹林化学工業

    タケトップ Pカラー

    竹林化学工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷
    長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
    主成分特殊顔料(無公害顔料)主な用途アスファルト危険物の類別非危険物特性防水、耐候塗布量30~40m2(2回塗り・15kg)塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
  • シルバートップ 竹林化学工業

    シルバートップ

    竹林化学工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    1液性ウレタン系の非歩行用の暴露用保護化粧材です。 ウレタン防水材2類規格(カーボンウレタン黒系)ゴムシート類黒系の防水層劣化防止用として、開発された商品です。 塗膜は柔軟性で伸びが有り、夏・冬での下地の伸縮にも充分追従し、太陽光線を反射して黒色防水材の蓄熱劣化を防止します。
    色シルバー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.25(1回塗り)
  • 仕上ゲ用ハイソフト 関西パテ化工

    仕上ゲ用ハイソフト

    関西パテ化工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 関西パテ  ハイソフト 仕上用 関西パテ化工

    関西パテ ハイソフト 仕上用

    関西パテ化工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(20kg)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント120 関西パテ化工

    ジョイントセメント120

    関西パテ化工
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント60 関西パテ化工

    ジョイントセメント60

    関西パテ化工
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント仕上用 関西パテ化工

    ジョイントセメント仕上用

    関西パテ化工
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セルボード 30 関西パテ化工

    セルボード 30

    関西パテ化工
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • タケシール AQモルタルプライマー 竹林化学工業

    タケシール AQモルタルプライマー

    竹林化学工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。 塗装用具のお手入れも簡単です。
    適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー危険物の類別第四類不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
  • 関西パテ  セルキット 耐水用 関西パテ化工

    関西パテ セルキット 耐水用

    関西パテ化工
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5kg×4缶)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物特性耐水
  • コーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料 ロックペイント

    コーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料

    ロックペイント
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
    用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐薬品危険物の性状非水溶性
  • エミーラック (メラミン焼付塗料)下地塗料 ロックペイント

    エミーラック (メラミン焼付塗料)下地塗料

    ロックペイント
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
    用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。吹付距離(mm)(ガン距離)エアースプレー/200~300、エアレススプレー/300~500、静電塗装/250~350適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス フィラー 水谷ペイント

    ボウジンテックス フィラー

    水谷ペイント
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(2kg)
    3日以内出荷
    塗布面積(m2/缶)50危険物の類別非危険物
  • H800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    H800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
    成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム塗布面積(m2/缶)50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • H802ミネラルファイン リボス

    H802ミネラルファイン

    リボス
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    カルククリーム、カルクファルベの専用下地材です。 塗り壁の密着力をアップさせ、色ムラなどを抑えます。 エマルジョンタイプで、ローラー等で簡単に施工できます。
    塗布面積(m2/缶)40主な用途石膏ボード、モルタル、軽カル板、セメント、レンガ、漆喰危険物の類別非危険物
  • オガファザーNEWスモール リボス

    オガファザーNEWスモール

    リボス
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(1巻)
    3日以内出荷
    健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
    成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125主な用途紙危険物の類別非危険物適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
  • ポリベストシーラー 2000S 大谷塗料

    ポリベストシーラー 2000S

    大谷塗料
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性クールタイトシーラー エスケー化研

    水性クールタイトシーラー

    エスケー化研
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クールテクトプライマー エスケー化研

    クールテクトプライマー

    エスケー化研
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性
  • 水性クールテクトサーフ エスケー化研

    水性クールテクトサーフ

    エスケー化研
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、遮熱、耐久
  • 水性クールテクトプライマー エスケー化研

    水性クールテクトプライマー

    エスケー化研
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性
  • ロッククロマ ロックペイント

    ロッククロマ

    ロックペイント
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1缶(100mL)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • セルコートシーラー 関西パテ化工

    セルコートシーラー

    関西パテ化工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途施工する下地がコンクリート面の場合に使用色乳白色主な用途コンクリート面危険物の類別非危険物
下地材/プライマー/シーラー