絞り込み
形状
45°エルボ(1)
エルボ(5)
ストレート(2)
ダブルユニバーサルエルボ(1)
ティー(3)
ニップル(3)
ブランチティー(4)
ブランチワイ(2)
プラグ(3)
メス隔壁ストレート(2)
ユニオンエルボ(1)
ユニオンストレート(2)
ユニオンティー(3)
ユニバーサルエルボ(2)
レデューサー(5)
ロングエルボ(3)
延長継手ブッシュ(2)
違径ニップル(1)
その他(48)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・5・10・35・50・63
ブランド
- CDC(15)
- CEJN(セイン)(4)
- EARTH MAN(1)
- Festo(49)
- Georg Fischer(4)
- H&H(3)
- PISCO(ピスコ)(20)
- RS PRO(34)
- SK11(2)
- SMC(60)
- SUN UP(14)
- TRUSCO(6)
- コンサス(12)
- ナブテスコサービス(18)
- ニッタ(41)
- フジマック(3)
- ベンカン機工(17)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- 千代田通商(23)
- ブランドをもっと見る
CDC・CEJN(セイン)・EARTH MAN・Festo・Georg Fischer・H&H・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SK11・SMC・SUN UP・TRUSCO・コンサス・ナブテスコサービス・ニッタ・フジマック・ベンカン機工・ヤマト(空圧機器)・千代田通商・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

RS PRO 管継手 13780シリーズ 8mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 8mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 13780シリーズ 4mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 4mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 12.7mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)8日以内出荷ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒ケーブル長(cm)100導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら