絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(3)
  • SUN UP(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 1.5(2)
形状
形状
その他(3)
使用流体
  • 使用流体空気(3)
管接続口径
  • 3/8(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他汎用管継手 :「Rc3/8」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(3)
  • ユニホールドネジタイプ 取出し用 千代田通商

    ユニホールドネジタイプ 取出し用

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用 千代田通商

    ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商

    ユニホールドネジタイプ 取出し供給用

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • 異径中間ニップルソケット SUN UP

    異径中間ニップルソケット

    SUN UP
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。
    用途内ネジと外ネジの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 中間ソケット SUN UP

    中間ソケット

    SUN UP
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。
    用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • ボール式エアーコック SUN UP

    ボール式エアーコック

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。
    用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
  • 90°同径エルボ SUN UP

    90°同径エルボ

    SUN UP
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したL型の継手で、配管の方向を90°変更して接続できます。
    用途パイプとパイプをL型に接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 異径中間ソケット SUN UP

    異径中間ソケット

    SUN UP
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。
    用途径の異なる外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手