絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 4(2)
- 7(17)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 13.8(1)
- 14(15)
- 15.2(2)
- 15.7(1)
- 16(4)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 21(25)
- 25(20)
- 28(6)
- 30(30)
- 35(3)
- 70(15)
- 72(4)
- 200(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
使用作動油
- 石油系作動油(2)
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702009-240816-02.jpg)
エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35![エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702000-240816-02.jpg)
エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥259,800税込¥285,7801個60日以内出荷高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35





![エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702009-240816-02.jpg)
![エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702000-240816-02.jpg)