絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 21(25)
  • 25(20)
  • 28(6)
  • 30(30)
  • 35(3)
  • 70(15)
  • 72(4)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
吐出口径
  • 3/8(6)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1-1/4(1)
  • Φ23(1)
  • Φ26(5)
  • Φ40(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(12)
  • ダイキン工業(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(シングル)

    NACHI(不二越)
    77,540税込85,294
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
    質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8ポンプ容量(cm3/rev)8.3
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    259,800税込285,780
    1個
    50日以内出荷から58日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    124,000税込136,400
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)

    高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)

    NACHI(不二越)
    228,275税込251,103
    1個
    翌々日出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    749,800税込824,780
    1台
    当日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)

    負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付

    NACHI(不二越)
    319,800税込351,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)

    小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    88,304税込97,134
    1台
    93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    124,000税込136,400
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    282,025税込310,228
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ

    NACHI(不二越)
    237,888税込261,677
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    156,400税込172,040
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    282,025税込310,228
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ