絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- 武蔵ホルト(76)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(73)
- SOFT99(46)
- Noxudol(ノックスドール)(20)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- PITWORK(日産)(10)
- エスコ(9)
- スリーボンド(9)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- ENDOX(エンドックス)(8)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- FALCON(6)
- WURTH(ウルト)(6)
- ロックペイント(5)
- エア・ウォーター(5)
- TRUSCO(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- サンデーペイント(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 自動車用塗料

補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ウルトラ耐熱コーティングワックス
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。用途車のメンテナンス成分シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7738
SOFT99¥679税込¥7471個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZWG材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色スピーディーブルーMメーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML F7735
SOFT99¥679税込¥7471個(12mL)6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.PAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色クールグレーカーキメーカースバル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML T7730
SOFT99¥679税込¥7471個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.8W2材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色グレイッシュブルーメーカートヨタ/レクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML T7731
SOFT99¥679税込¥7471個(12mL)6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.4V8材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色アバンギャルドブロンズMメーカートヨタ/レクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ゴム質系アンダーコーティング
FALCON¥2,598税込¥2,8581本(1L)6日以内出荷有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。用途車体下部の防錆等色ブラック危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング
FALCON¥1,698税込¥1,8681本(480mL)5日以内出荷有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。用途車体下部のコーティング等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)6日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しシルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100
Noxudol(ノックスドール)¥4,398~税込¥4,838~1缶3日以内出荷から5日以内出荷高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100
Noxudol(ノックスドール)¥55,980税込¥61,5781缶5日以内出荷ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒
Noxudol(ノックスドール)¥6,498税込¥7,1481缶3日以内出荷エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
ミリュー10 1L
Noxudol(ノックスドール)¥2,698税込¥2,9681缶4日以内出荷弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L
Noxudol(ノックスドール)¥64,980税込¥71,4781缶5日以内出荷ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
ホワイトスピリット 1L
Noxudol(ノックスドール)¥1,798税込¥1,9781缶欠品中機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油 エアレス機材の洗浄用です。仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-68危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カーケア エンメイ 500mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,398税込¥2,6381缶3日以内出荷アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥1,398税込¥1,5381缶10日以内出荷万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル
SHOW UP¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク
SHOW UP¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー(マフラー用シルバー)
ロイヤル化学研究所¥2,598税込¥2,8581本(300mL)7日以内出荷1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
エンメイ600
Noxudol(ノックスドール)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)4日以内出荷アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上色黒サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
株式会社野中¥5,998~税込¥6,598~1本(0.42L)5日以内出荷200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
360度噴霧ノズル(ラストガードガン)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥799税込¥8791個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物