絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 自動車用塗料

376件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホースセット K-20H-6

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
  • ラスガードクリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスガードクリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1箱(15L)
    5日以内出荷
    浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
    タイプ【ワックス】被膜タイプ使用温度範囲(℃)100以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードパウチパックガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードパウチパックガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
    用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    279,800税込307,780
    1セット(1L×12本)
    5日以内出荷
    塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
    クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,698税込4,068
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスオレンジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    4日以内出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスレッド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    当日出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラックパウチパック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1セット(700mL×15本)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
    用途自動車足回り用防錆剤ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
  • モーエンアクア キャピタルペイント

    モーエンアクア

    キャピタルペイント
    14,980税込16,478
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
    用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
  • シャーシークリアー コスモビューティー

    シャーシークリアー

    コスモビューティー
    11,980税込13,178
    1箱(24本)
    欠品中
    自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
    用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどにトラスコ品番164-1340透明容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
  • CZ40 ラスブロッカー スイセイ 横浜油脂工業(Linda)

    CZ40 ラスブロッカー スイセイ

    横浜油脂工業(Linda)
    1,998税込2,198
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda)

    塩害コート ラスブロッカー水性

    横浜油脂工業(Linda)
    35,980税込39,578
    1箱(1kg×10本)
    4日以内出荷
    塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
    用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
  • ホルツ ヒートペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ヒートペイント

    武蔵ホルト
    3,598税込3,958
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。 スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。 塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
    寸法(mm)105×185×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ ハイヒートブラック 武蔵ホルト

    ホルツ ハイヒートブラック

    武蔵ホルト
    2,398税込2,638
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。 耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。
    寸法(mm)130×200×58ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ ハイヒートペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ハイヒートペイント

    武蔵ホルト
    2,298税込2,528
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
    寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシペイントクリア PITWORK(日産)

    シャーシペイントクリア

    PITWORK(日産)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
  • クリアパスター PITWORK(日産)

    クリアパスター

    PITWORK(日産)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類
  • ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コート)

    PITWORK(日産)
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    7日以内出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    5日以内出荷
    床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-7クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6サンイエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5コスミックブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-4ロイヤルグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-3ブリリアントレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 300ml 耐熱塗料(半つや/銀) エスコ

    300ml 耐熱塗料(半つや/銀)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌々日出荷
    用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
    淡黄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤

    DJ(ドライブジョイ)
    4,498税込4,948
    1本(1L)
    6日以内出荷
    新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。
    塗布厚さ厚膜危険物の類別非危険物
  • パスターWディスポーザブル 水性クリア DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性クリア

    DJ(ドライブジョイ)
    1,998税込2,198
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックC  油性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性

    DJ(ドライブジョイ)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントヘルパー 武蔵ホルト

    ペイントヘルパー

    武蔵ホルト
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    ペイントヘルパー・スプレー塗装で起こし易い液ダレや飛散などの失敗を防ぐ便利ツール・塗装範囲を2段階で選べるので塗りたい所にピンポイントに塗装ができる・初めてでも解り易い解説付き
    危険物の類別非危険物
  • ジンクプレートスプレー 武蔵ホルト

    ジンクプレートスプレー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(170mL)
    欠品中
    亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシクリア水性 エア・ウォーター

    シャーシクリア水性

    エア・ウォーター
    17,980税込19,778
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
    用途水性クリアタイプ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック水溶性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水溶性

    エア・ウォーター
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)ほか
    3日以内出荷
    水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ

    4輪マフラー用塗料MF4-S

    オキツモ
    119,800税込131,780
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ

    4輪マフラー用塗料MF4-B

    オキツモ
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
  • SSアンダーガード 三彩化工

    SSアンダーガード

    三彩化工(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1000mL)
    6日以内出荷
    水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。比重1.17±0.05(20℃)塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)60~120外観黒色粘調液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 耐熱シルバーコート 横浜油脂工業(Linda)

    耐熱シルバーコート

    横浜油脂工業(Linda)
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-6413シルバー容量(mL)300質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ヴィジュアルシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ヴィジュアルシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(105mL)
    当日出荷
    オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
    用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性
自動車用塗料