絞り込み
色
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 自動車用塗料

375件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイナミックコート 東洋化学商会

    タイナミックコート

    東洋化学商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(280mL)
    8日以内出荷
    ダイナミックな3つの効果を実感! ・アルミナ粒子のキズ消し効果! ・特殊レジンの撥水メカニズム! ・超硬被膜の深みのある光沢! 超微粒子の高硬度コンパウンドがボディやレンズの汚れや黄ばみを落とし、『MQレジン』でがっちりガードします! ※マイクロファイバークロス1枚付き
    用途自動車・バイクのボディ・レンズ・メッキ部のキズ消し・表面仕上げ成分酸化アルミニウム、石油ナフサ、ブタン危険物の類別非危険物
  • シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック 901S 水性

    UNiCON(ユニコン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1L)
    翌日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
  • シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)

    シャシーブラック 901S

    UNiCON(ユニコン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(14kg)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルト

    ホルツ キャンディーカラー 上塗り

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本(180mL)
    当日出荷
    ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
    寸法(mm)55×55×145色クリア危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ バンパープライマー

    武蔵ホルト
    ¥939税込¥1,033
    1本(20mL)
    4日以内出荷
    チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。 便利な筆塗りタイプ
    寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスター水性黒 PITWORK(日産)

    パスター水性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    11日以内出荷
    防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
  • パスター油性黒 PITWORK(日産)

    パスター油性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー) KOB

    補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)

    KOB(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(6本×420mL)
    4日以内出荷
    耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チビカン ボカシザイ SOFT99

    チビカン ボカシザイ

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-6991危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスタークリアW 水性

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック水性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水性

    エア・ウォーター
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • SSアンダーガードスプレー 三彩化工

    SSアンダーガードスプレー

    三彩化工(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶(420mL)
    当日出荷
    柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾
  • シャーシーブラックスプレー アトムハウスペイント

    シャーシーブラックスプレー

    アトムハウスペイント
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    速乾で作業性抜群の防錆剤
    用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン種別ラッカーつやあり色ブラックタイプラッカー乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.178L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7危険物の性状非水溶性
  • RB R2000 HS Teroson(テロソン)

    RB R2000 HS

    Teroson(テロソン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(1L)
    5日以内出荷
    広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック水性 FALCON

    シャーシーブラック水性

    FALCON
    ¥769税込¥846
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ホワイトシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(168mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック ロックペイント

    シャーシブラック

    ロックペイント
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843色黒質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー ブラック ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー ブラック

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色ブラック耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)15~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。色クリアタイプ水性・有機則適用外品
  • 耐熱コート 914 シルバー UNiCON(ユニコン)

    耐熱コート 914 シルバー

    UNiCON(ユニコン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
  • NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
  • NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX493 塩害ガードホワイト 1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ 武蔵ホルト

    カラータッチ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷
    ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)メーカートヨタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo057(上塗り)危険物の性状非水溶性
  • JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(420mL×30本)
    4日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • 塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個(15kg)
    当日出荷
    塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤色シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆・塗装下地 錆転換剤 スリーボンド

    防錆・塗装下地 錆転換剤

    スリーボンド
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
    用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンド

    スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)

    スリーボンド
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463色黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルミコートスプレー TRUSCO

    アルミコートスプレー

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    欠品中
    アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。高温度化での安定性に優れています。
    用途メッキ部分の美観仕上げ。プラント外面などの高温設備の補修。トラスコ品番699-3939材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色銀色容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~200容器330mLスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性原液量(mL)330
  • ステンレスコートスプレー TRUSCO

    ステンレスコートスプレー

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    欠品中
    ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです。鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます。耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています。
    用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。トラスコ品番700-8137材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色金属色(ステンレス)容量(mL)200使用温度範囲(℃)-40~300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性原液量(mL)90
  • 防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥53,980税込¥59,378
    1缶
    6日以内出荷
    半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
    用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138色淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 住鉱 金型防錆剤 TFP液状 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 金型防錆剤 TFP液状

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶
    6日以内出荷
    ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
    用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
自動車用塗料