カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(34)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- TRUSCO(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: タイヤゲージ・空気入れ

エアーチャック
近畿製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。トラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ弁の種類クローズタイプ
エアーチャック
BeHAUS¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途自転車・自動車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
エアースペーサー(ポータブル)
旭産業(エアーゲージ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)
旭産業(エアーゲージ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック
PROXMETER¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。用途STG-1006、1012シリーズ
エアーチャック 特殊リム対応
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!用途自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。最高使用圧力1.0MPa(10.2f/cm2)kg本体寸法(mm)185×32×21本体質量(g)114取付ネジ径G1/4
エアーチャック
SUN UP¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。用途自動車タイヤの空気入れに。形状ストレート全長標準規格新ISO本体寸法(mm)350×30×15本体質量(g)68クリップ付きニップルG1/4
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。規格AT-26電源LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。最小表示1kpa本体質量(g)57精度±10kPa+1digit本体サイズ(mm)L136×W55×H・D28最大使用圧力(kPa)1030
デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。形状曲型全長ロングクリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
デジタルゲージ付エアーチャック
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。クリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
タイヤ用ノズルアダプター
SELECTED BY MARINTEC¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷確実な接続で、タイヤへのエア充填をスムーズに!。 ロック機構付きでしっかり固定できる真鍮製ノズルアダプター。 自動車・オートバイ・自転車・電動車両などのタイヤへのエア充填に。。 クリップ式のロック機構を採用し、タイヤバルブへしっかり固定。 エア充填時の抜けやズレを抑え、スムーズな作業をサポート。 耐久性に優れた真鍮製。 バルブに押し込み、クリップを固定するだけのクイック接続。 エアポンプやインフレーターなどの空気充填機器と組み合わせて使用可能。 交換用や予備としても使用できる便利な2個セット。 材質:真鍮製。 ねじ規格:NPT。 開口部:約8mm。 本体長さ:約29mm。
タイヤゲージ
エスコ¥3,470税込¥3,8171本翌々日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ
エスコ¥1,920税込¥2,1121本翌々日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)
エスコ¥1,950税込¥2,1451本翌々日出荷両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌々日出荷自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌々日出荷エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
エアツールセット
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷お得なエアツール5点セットです。用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
タイヤゲージ用グリップハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷SIGNETタイヤゲージ(46967、49966)用グリップハンドルです。質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×25
タイヤデプスゲージ
KTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96通信方式Bluetooth5.3最小目盛(mm)0.1
タイヤゲージ
EARTH MAN¥899税込¥9891個4日以内出荷米式バルブ対応用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)![レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271720-250120-02.jpg)
レックスゲージ600kPa
REX(レックス)[自動車用品]¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10![レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271747-250120-02.jpg)
レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781個欠品中付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200チャック寸法(mm)195ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
タイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器
キヨラカ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。 PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます 簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます (測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi) タイヤの溝も測定できます! 緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。 燃費はタイヤにも左右されます。仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-29
タイヤゲージ
WIZ'A¥799税込¥8791個翌々日出荷用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂色シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
タイヤゲージ
エスコ¥4,780税込¥5,2581個(1本)翌日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
60-600kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
タイヤチャック
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980






























![レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271720-250120-02.jpg)
![レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271747-250120-02.jpg)