カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(33)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- TRUSCO(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タイヤゲージ・空気入れ

細口ソケットチャックL
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。長さ(mm)93質量(g)135先端径(mm)Φ16.5接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200TBチャックセット
旭産業(エアーゲージ)¥52,980税込¥58,2781台(1本)7日以内出荷チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ400Kアナログ
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
ロングタイヤチャック
WTB¥7,998税込¥8,7981本当日出荷大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
シルバー型タイヤゲージ
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
タイヤゲージ(小径ストレートチャック)
PROXMETER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ
AIR MASTER(3件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
エアチャック
BeHAUS(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
エアチャックガン ZERO
SK11¥6,798税込¥7,4781個当日出荷エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース
エスコ¥9,940税込¥10,9341個当日出荷1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
デュアルチャック 200mm 部品
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
エアーチャックガン
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
エアーチャック ホースニップルタイプ
(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8販売区分業務用
タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付
パオック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
デュアルチャック
SK11(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
究極エアゲージ用45°チャック
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ
AIR MASTER(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)
東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用質量(g)100弁の種類クローズタイプ
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ
旭産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A![レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271729-250120-02.jpg)
レックスゲージ1200kPa
REX(レックス)[自動車用品]¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック
エスコ¥15,200税込¥16,7201個4日以内出荷エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
タイヤチャック
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット
旭産業(エアーゲージ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。用途トラック用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)20
タイヤパッドゲージ
KOTO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8
タイヤエアーゲージ
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応




































![レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271729-250120-02.jpg)




![[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504619-220411-02.jpg)