312件中 281312
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルプレッシャーゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    デジタルプレッシャーゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
    長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130最小目盛1
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    タイプオープンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチャック JTC

    エアーチャック

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    新ISOホイールの小さい飾穴に対応!!
  • エーコー マッハ タイヤ圧力計 フジマック

    エーコー マッハ タイヤ圧力計

    フジマック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの圧力を計測できます。
    用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
  • エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用 フジマック

    エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用

    フジマック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
    用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • エアーキャリー ヤマダコーポレーション

    エアーキャリー

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
    最小目盛20kPa
  • バイチャック (充填用) 八興

    バイチャック (充填用)

    八興
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6214全長(mm)360質量(g)230
  • タイヤゲージ TECH

    タイヤゲージ

    TECH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質本体/亜鉛、メーターカバー/アクリル、口金/プラスチック、リセットボタン/銅、リング/鉄寸法(mm)100×49×26質量(g)80測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10
  • エアーチャック(二輪車用/丸型) IZUMI

    エアーチャック(二輪車用/丸型)

    IZUMI(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。
    タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
  • エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMI

    エアーチャック(二輪車用/T型)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
    タイプT型両口、グリップ無ショート
  • 三つ又直結継手 東洋金属(コンドル)

    三つ又直結継手

    東洋金属(コンドル)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    3つのホースをつなぐ継手。
    長さ(mm)中心から37質量(g)40タイプ三つ又直結継手
  • 三つ又ジョイント 東洋金属(コンドル)

    三つ又ジョイント

    東洋金属(コンドル)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)40タイプ三つ又ジョイント
  • 中間ナットホースジョイント 東洋金属(コンドル)

    中間ナットホースジョイント

    東洋金属(コンドル)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)20タイプ中間ナットジョイント
  • オネジ継手 東洋金属(コンドル)

    オネジ継手

    東洋金属(コンドル)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)40タイプオネジ継手
  • Vツール補修用ピン 東洋金属(コンドル)

    Vツール補修用ピン

    東洋金属(コンドル)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    クイックバルブツールのパーツ。スプリングピン
  • エアーフィックス AIRFIX

    エアーフィックス

    AIRFIX
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
    質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000
  • タイヤチャック TRUSCO

    タイヤチャック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
    仕様(ホース接続口)プラグ式最高使用圧力(MPa)1
  • タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
    仕様(ホース接続口)プラグ式ホース取付口1/4プラグ
  • ぬきボタルゲージ (測定・減圧用) 八興

    ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)

    八興
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
  • タイヤゲージ PROXMETER

    タイヤゲージ

    PROXMETER(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。サイズOPB質量(g)91タイプクローズ弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。サイズOPB質量(g)68タイプクローズ弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    用途自動車・トラック用全長(mm)188タイプクローズエアー接続口Φ7.9弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    用途自転車(英式)・自動車用(米式)全長(mm)129タイプクローズエアー接続口プラグ式(1/4)弁の種類クローズタイプ
  • タイヤデプスゲージ SK(新潟精機)

    タイヤデプスゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
    仕様クリップ付質量(g)15測定範囲(mm)0~22
  • マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • クリップチャック オープンタイプ 伊藤金属工業所

    クリップチャック オープンタイプ

    伊藤金属工業所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
    用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ
  • カシメケン(プレス型ホース金具)U-8.5 AIRFIX

    カシメケン(プレス型ホース金具)U-8.5

    AIRFIX
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    適合本体6-125
  • 147610 エアーフィックス用 グリップニップル AIRFIX

    147610 エアーフィックス用 グリップニップル

    AIRFIX
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    適合本体6-125
  • ホース202/34 AIRFIX

    ホース202/34

    AIRFIX
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合本体6-125
  • PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック PROXMETER

    PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック

    PROXMETER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックです。
    用途STG-1006、1012シリーズ
  • ダブルエアーチャック IZUMI

    ダブルエアーチャック

    IZUMI
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
タイヤゲージ・空気入れ