カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(14)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- エーモン(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)

バッテリー補充液 コック付 20L
(289件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20L)3日以内出荷イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
バッテリー補充液
古河薬品工業(99件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
ブースターケーブル
(613件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
精製水 20L
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)当日出荷イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆
(10件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(2本)当日出荷45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
バッテリー連結ケーブル
(51件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ
(87件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD販売区分業務用
バッテリー/クーラント テスター(比重計)
(59件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0販売区分業務用
タフセル(バッテリー強化補充液 )
古河薬品工業(52件のレビュー)¥319税込¥3511本(1L)当日出荷特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 T-50
古河薬品工業(45件のレビュー)¥4,000税込¥4,4001箱(180mL×100本)当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。容量(mL)180規格電池工業会規格(SO404)適合RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー 大型車用
(23件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)
¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車電装関連部品を製造する有名メーカー、清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。 自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。 本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。 ターミナル接続部は大ポール用・小ポール用の2タイプ。 ケーブル接続部はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。用途自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh
LUFT(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35色ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
HCK601専用ロール紙
HITACHI¥5,398税込¥5,9381セット(10巻)当日出荷用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
バッテリーターミナル
日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
業務用 極太 ブースターケーブル
HA CONSULTING(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)当日出荷電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
バッテリーチェッカー用プリンター用紙
カイセ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10ロール)当日出荷適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
バッテリーターミナル
エーモン(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)当日出荷特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
カットオフターミナル キルスイッチ
清和工業(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷バッテリーの電流をワンタッチでカットできます。ダイヤルを回すだけで、電流のオン・オフができます。12V/24Vに使用できます。適合バッテリーD マイナス材質亜鉛合金
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ
(76件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A
大橋産業(BAL)(85件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
...
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス























































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)