絞り込み
ブランド
  • NTK(日本特殊陶業)(78)
  • NGK(日本特殊陶業)(36)
  • AISIN(33)
  • HITACHI(25)
  • SK11(19)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
  • DENSO(デンソー)(7)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • BERU(4)
  • 清和工業(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • チャンピオン(2)
  • TORCH(2)
  • HKT(2)
  • IPF(2)
  • PACデバイス(1)
  • HELLA(1)
  • エバーブライト(1)
熱価
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
ねじ径(mm)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 14(6)
六角対辺(mm)
  • 14(2)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20.8(1)
  • 21(1)
ねじ長さ(mm)
  • 9.5(1)
  • 12.7(3)
  • 17.5(1)
  • 19(5)
  • 19.0(1)
  • 20.5(2)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 22(1)
  • 26.5(3)
  • その他(1)
端子形状
端子形状
ネジ型(5)
端子形状
ポンチカシメ型(1)
端子形状
一体型(14)
端子形状
分離型(5)
ネジ型・ポンチカシメ型・一体型・分離型
ストックNo.
  • 1000(1)
  • 1028(1)
  • 1029(1)
  • 1046(1)
  • 1049(1)
  • 1052(1)
  • 1068(1)
  • 1085(1)
  • 1086(1)
  • 1087(1)
  • 1089(1)
  • 1090(1)
  • 1092(1)
  • 1094(1)
  • 1095(1)
  • 1097(1)
  • 1098(1)
  • 1102(1)
  • 1111(1)
  • 1114(1)
1000・1028・1029・1046・1049・1052・1068・1085・1086・1087・1089・1090・1092・1094・1095・1097・1098・1102・1111・1114・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 72(1)
  • 73(2)
  • 75(2)
  • 75.2(1)
  • 76(2)
  • 77(2)
  • 78(1)
  • 78.2(1)
  • 79(1)
  • 79.3(1)
  • 80.1(1)
  • 81(2)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 87(1)
50・52・64・66・67・72・73・75・75.2・76・77・78・78.2・79・79.3・80.1・81・82・85・87・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1843件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(231件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(381件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(346件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
4,990税込5,489
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(Z~)NGK(日本特殊陶業)(131件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(35件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
スパークプラグ TORCHスパークプラグTORCH(424件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
グロープラグ HKTグロープラグHKT
499税込549特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
イリジウムスパークプラグ TORCHイリジウムスパークプラグTORCH(87件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。
用途四輪車ストックNo.97544ねじ径(mm)12ねじ長さ(mm)26.5六角対辺(mm)14熱価7端子形状一体形
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
スパークプラグ(A~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(A~)NGK(日本特殊陶業)(15件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 4626 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 4626 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパンイグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
スパークプラグ(F~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(F~)NGK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションコイルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)レーシングプラグNGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
2リンヨウプラグキャップ 8420 NGK NTK(日本特殊陶業)2リンヨウプラグキャップ 8420 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スパークプラグ(U~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(U~)NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 7788 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 7788 NGKNTK(日本特殊陶業)
379税込417
1個
当日出荷
スパークプラグ 1656 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 1656 NGKNTK(日本特殊陶業)
599税込659
1個
当日出荷
プラグ