絞り込み
ブランド
「除電方式」から絞り込む

イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
スピコン
ベッセル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
イオンジェットノズル(ACアダプター付き)
カスガ(KASUGA)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵イオン生成方式交流高周波コロナ放電式質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
形状保持チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズル
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷直線型のバーで、複数の穴が開いています。材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズル
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷エアを拡散させるタイプです。材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
増量ノズル
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22
NIH-55-1
パトライト(PATLITE)¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
KD-750B-1
パトライト(PATLITE)¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
KD-410
パトライト(PATLITE)¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz