カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(296)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- コイズミ照明(13)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ライティングレール

コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05色クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
モータブレーカ付プラグ
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
保護装置 CP付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
ドアドアエンドキャップ(SUS)&ビスセット
バーテック¥649税込¥7141個4日以内出荷ドアドアムシヘル、ラットシールド、ドアドアムシヘル匠の交換用部品です。耐久性のあるステンレス製トラスコ品番407-7807材質エンドキャップ:ステンレス、ビス:鉄色シルバー
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から62日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷ハイトロリールHS用の部材です。種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
トロリーワイヤ用 ジョイントキーパー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合300A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイントキーパー(交換部品)
レール式ライト用レール/700mm
カーク産業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)700色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック
ELPA¥1,138税込¥1,2521個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー
ELPA¥1,232税込¥1,3551個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー
ELPA¥2,944税込¥3,2381個3日以内出荷天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
オーデリック 直線取付レール
ODELIC(オーデリック)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
オーデリック ライティングダクトレール埋込枠
ODELIC(オーデリック)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
リモコン付ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングレール 500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
吊フック
JAPPY¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
OSライン ダブル本体
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A×2回路125V E付
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
ショップライン ジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)色白



















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)