3ページ目: 流し・台所用品

1,311件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台トラップフタ カクダイ

    流し台トラップフタ

    カクダイ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。材質ABS、ステンレス厚さ(mm)20適合内径(Φmm)117.5
  • 排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
    ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
  • ステンレス排水用目皿巣 ミヤコ

    ステンレス排水用目皿巣

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
    材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
    材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
  • 両用排水栓 カクダイ

    両用排水栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
  • ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)

    ゴム栓付真鍮共栓

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム栓付の排水金具です。
  • ガオナ 排水トラップパッキンセット GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水トラップパッキンセット

    GAONA(ガオナ)
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • 流し排水用ぴたっと SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水用ぴたっと

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
    用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)120適合内径(Φmm)120アズワン品番65-2070-50
  • 樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ

    樹脂ネット付防虫目皿

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
    材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のカゴです。
    材質ポリプロピレン
  • ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
  • ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット (ゴミを隠す プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット (ゴミを隠す プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-04
  • チーズ SUGICO(スギコ)

    チーズ

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
    材質ABS樹脂形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体
  • 排水ホースユニオンナット ミヤコ

    排水ホースユニオンナット

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
    材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
  • キッチン排水トラップ封水筒パッキン SUNWAVE(LIXIL)

    キッチン排水トラップ封水筒パッキン

    SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
    寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
  • ポリカゴ SUGICO(スギコ)

    ポリカゴ

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合TO-298・TO-298N用材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台ゴミバスケット KVK

    流し台ゴミバスケット

    KVK(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
    材質ABS樹脂
  • 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホース(さしこみ式)

    カクダイ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • TO-194・195用フタ SUGICO(スギコ)

    TO-194・195用フタ

    SUGICO(スギコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
    材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117
  • 排水トラップ封水筒 SUNWAVE(LIXIL)

    排水トラップ封水筒

    SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    排水口に取り付けて排水管からのにおいを抑えまる封水筒です。
  • ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴミこし

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
    材質ステンレス外径(Φmm)102深さ(mm)17.5
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ポリプロピレン商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
  • VP管用防虫目皿 カクダイ

    VP管用防虫目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚OSシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)93163
  • ホースインナー SUGICO(スギコ)

    ホースインナー

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ステン共栓 SUGICO(スギコ)

    ステン共栓

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73
  • TO-194・195用中ゴム SUGICO(スギコ)

    TO-194・195用中ゴム

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ・Φ186排水トラップ用です。
    材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • KK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)

    KK用ステンカゴ

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    適合TO-194、195材質SUS304
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質中カゴ:樹脂カゴ対応オーバーフロー:なし外ネジG2
  • 大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    159税込175
    1個
    欠品中
    防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
    材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
  • 排水ワン INAX(LIXIL)

    排水ワン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×83アズワン品番64-5154-98上径×下径×高さ(mm)135×114×83
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5150-99商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
    材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
  • 耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(キャビネット固定金具)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途キャビネット固定用材質SUS430
  • 樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304) SUGICO(スギコ)

    樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
  • これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品