絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
- 三菱電機(779)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- ODELIC(オーデリック)(53)
- 東芝ライテック(38)
- 岩崎電気(35)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- 日動工業(12)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- DNライティング(6)
- OSRAM(オスラム)(4)
- コイズミ照明(2)
- オーム電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- エコリカ(1)
- 東京メタル(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・東芝ライテック・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・日動工業・HotaluX(ホタルクス)・DNライティング・OSRAM(オスラム)・コイズミ照明・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・エコリカ・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む

My40形5200固定 V形230幅SW付
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1寸法(mm)幅:230、長:1250、高:53質量(kg)2.1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
My40形5200固定 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
My40形5200固定 V形150幅
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
My40形5200省電連調 V形230幅H非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電固定 V形150幅非常灯
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200固定 ライトユニット
三菱電機1個欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
My40形4000省電固定 V形230幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.1高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200省電固定 V形150幅非常灯
三菱電機1組欠品中幅(mm)150高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電連調 V形230幅H非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200固定 V形150幅非常灯
三菱電機1組欠品中幅(mm)150高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電固定 ライトユニット
三菱電機1個欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電固定 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 V形150幅非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電連調 V形150幅H非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900固定 V形230幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.1高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200連調 V形150幅H非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200省電固定 V形150幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形6900固定 V形230幅H非常灯
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.6高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900固定 V形150幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中幅(mm)150高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電連調 V形230幅非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中幅(mm)150高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電連調 ライトユニット
三菱電機1個欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.1高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形6900固定 V形230幅非常灯
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)41.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200連調 V形150幅非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200固定 V形230幅非常灯
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電連調 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 V形150幅H非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.1高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 ライトユニット
三菱電機1個欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200省電連調 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形6900省電固定 V形230幅H非常灯
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.6高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900固定 V形150幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900連調 ライトユニット
三菱電機1個欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200固定 V形230幅人感センサ付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.1高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電固定 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形5200連調 V形150幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200省電連調 V形230幅非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当