絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(87)
- 5~10未満(290)
- 10~20未満(247)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(61)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(18)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Beruf(2)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(84)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- JAPPY(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- TOKISTAR(49)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(88)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(22)
- 山田照明(24)
- 岩崎電気(14)
- 東京メタル(16)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
Beruf・DAIKO(大光電機)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・コイズミ照明・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東京メタル・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

750形LEDスポット昼白色狭角
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角14度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角14度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
750形LEDスポット昼白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
750形LEDスポット昼白色広角
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)119.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:8350RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット電球色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)95.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2975RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット電球色広角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3190RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット昼白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)105.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3280RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色狭角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1830RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色広角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1885RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット昼白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)117.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2020RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット昼白色広角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)120.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2080RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
750形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7885RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3095RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3320RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1905RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1965RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台92日以内出荷スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上エコロジー商品省エネ
スマートアーキ スポットライト 取付自在タイプ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。適合【埋込ボックス】(別売)YYY90130質量(kg)3.1取付取付自在タイプ電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷から62日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。適合【ボックスカバー】(別売)DS37544、DS4611質量(kg)3取付壁面取付専用電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
スマートアーキ スポットライト 据置取付専用
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。質量(kg)3.2取付据置取付専用電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)Φ86質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)150電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°出しろ(mm)123照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
ダクトライト
東京メタル¥1,298税込¥1,4281台10日以内出荷口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます材質鉄質量(kg)0.12色白寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm口金E17ワット数60W
壁付けソケット(延長コード8m含む)
TOKISTAR¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/B (定格出力:DC5V,4A)
TOKISTAR¥42,980税込¥47,2781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです用途他社製調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット質量(g)LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可点灯可能数(灯)1~6
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です長さ(mm)109質量(kg)1.4(※ランプ込み)取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
ダクトレールフォーカルミニ
TOKISTAR¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷から7日以内出荷小型ダクトレール式 超狭角スポットライト用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
































![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)