絞り込み
調光の可否
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
調色の可否
×・○
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
セット品・器具のみ
ブランド
Beruf・DAIKO(大光電機)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・コイズミ照明・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東京メタル・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: スポットライト

1,129件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
  • アウトドアライト マルチローポール スポットライトユニット用 上面カバー ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト マルチローポール スポットライトユニット用 上面カバー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合マルチローポールシステム用材質ポリカーボネート(透明)
  • 逆位相調光インターフェース TOKISTAR

    逆位相調光インターフェース

    TOKISTAR
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    6日以内出荷
    28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
    仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ショート E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
  • スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ショート E11 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
  • オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
    仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • スポットライト 三菱電機

    スポットライト

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    90日以内出荷
    AKシリーズ
    質量(kg)0.5色ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.5色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.5色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
    仕様照射方向可動型長さ(mm)120質量(kg)0.5色プラスチックセード:乳白取付壁面・天井面・据置取付専用電圧(V)100消費電力(W)5回転方向360°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:85エネルギー消費効率(Lm/W)95LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)123グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)475電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型長さ(mm)120質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用種類100V配線ダクト用電圧(V)100回転方向360°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:85LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    3日以内出荷
    上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)47.5首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2840調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色適用畳数~6畳配光タイプ拡散配光
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
    仕様調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    3日以内出荷
    プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    3日以内出荷
    レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム。レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    古道具に宿る、今も変わらない魅力。古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)172種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90色温度(K)2700幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
    仕様調光器:不可長さ(mm)172質量(kg)1種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様、ランプ:別売長さ(mm)157取付ねじ込式材質(本体)樹脂(黒色ケシ)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型、二重絶縁構造幅(Φmm)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
    長さ(mm)72質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser89 ウォールランプ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    エクステリアスポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用電圧(V)100構造防雨型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用色(パネル)アクリルパネル:透明回転角度(°)330照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
  • LEdi可変配光スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEdi可変配光スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    62日以内出荷
    調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
    用途直付ダクト用質量(kg)3.3取付天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)42.5首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命30000時間(光束維持率80%)明るさハロゲン500W形相当直下近接限度(cm)50調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド演色指数(Ra)高演色95調光率(%)0~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
  • LEdi可変配光スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEdi可変配光スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    62日以内出荷
    調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
    用途埋込ダクト用質量(kg)3.2取付天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)42.5首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命30000時間(光束維持率80%)明るさハロゲン500W形相当直下近接限度(cm)50調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド演色指数(Ra)高演色95調光率(%)0~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
  • フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フェードスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    62日以内出荷
    スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.8色ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(美光色)調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
スポットライト