絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(87)
- 5~10未満(290)
- 10~20未満(247)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(61)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(18)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Beruf(2)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(84)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- JAPPY(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- TOKISTAR(49)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(88)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(22)
- 山田照明(24)
- 岩崎電気(14)
- 東京メタル(16)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
Beruf・DAIKO(大光電機)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・コイズミ照明・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東京メタル・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

Φ60プラグスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
Φ68フレンジスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト フレンジ
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト プラグ
ENDO(遠藤照明)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型質量(kg)1.8直径(Φmm)548高さ(mm)68
スポットライト
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)10.6LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
スポットライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm質量(kg)1.9消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。質量(kg)2.2消費電力(W)11.5色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.7消費電力(W)11.5色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.2消費電力(W)11.5色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5消費電力(W)10.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.7消費電力(W)12.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさビーム球150W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
アウトドアスポットライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷調光範囲100~約1%材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.4消費電力(W)8.5色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED
アウトドアスポットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.7消費電力(W)8.9色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ウッドヌードスポットライトシリンダー
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
ダクトライトx5SET
東京メタル¥1,998税込¥2,1981箱(5台)10日以内出荷ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。材質鉄寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
ダクトライトx5SET
東京メタル¥5,998税込¥6,5981箱(5台)10日以内出荷ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。材質鉄寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
ダクトライト/テクニカル
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ寸法(mm)幅20×679・高45質量(kg)0.8電圧100V専用取付方式ダクトタイプ消費電力(W)19.6電源内蔵光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式位相調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)2079エコロジー商品省エネ
フェードスポット 広角 2700K美光色
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個62日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
フェードスポット 広角 2700K
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
フェードスポット 中角 2700K美光色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
フェードスポット 中角 2700K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個62日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
フェードスポット 狭角 2700K美光色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、狭角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
LED高演色SP広角4000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)972演色指数(Ra)95調光の可否○調色の可否×






















![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)