絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(87)
- 5~10未満(290)
- 10~20未満(247)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(61)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(18)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Beruf(2)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(84)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- JAPPY(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- TOKISTAR(49)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(88)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(22)
- 山田照明(24)
- 岩崎電気(14)
- 東京メタル(16)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
Beruf・DAIKO(大光電機)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・コイズミ照明・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東京メタル・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台欠品中シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90機能光色メモリー機能付ランプ高演色LED色温度(K)2700~5000幅(Φmm)80光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)632取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ種別器具:LED一体型長さ(mm)123質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ種別器具:LED一体型長さ(mm)123質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
コンバーチブル スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.5構造防雨型ランプLED材質(カバー)アクリル(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)85
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
人感センサーエクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
フラッシュ機能付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)上下15・左右60明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)245調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
ハイパワ-エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。種別器具:LED一体型色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷スポットライトによる自由自在な演出が手軽に楽しめる多灯型照明。上質な光が空間に彩りを加えてくれます種別器具:LED一体型幅(mm)160取付簡易取付A高さ(mm)180材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間演色指数(Ra)93調光率(%)100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
スポットライト型ナノイーX発生機
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781組3日以内出荷仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)1色黒電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.1騒音値(dB)約45首振角度(°)90適合床面積約10m2(6畳)/台入力電流(A)0.085回転角度(°)360(水平)
スポットライト型ナノイーX発生機
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781組3日以内出荷仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)1色白電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.1騒音値(dB)約45首振角度(°)90適合床面積約10m2(6畳)/台入力電流(A)0.085回転角度(°)360(水平)
カラーダクトソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
屋外スポットライト
山田照明¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)222電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事LEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)230電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法ダクトタイプLEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED電球タイプのスポットライト。長さ(mm)116直径(Φmm)68タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2LEDE17 LED電球 3.7W光束(Lm)(LED)234LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)83調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱40W相当
屋外スポットライト
山田照明¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。長さ(mm)78.5幅(mm)セード:Φ28.5、330材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)2.1高さ(mm)158.5電圧(V)AC100消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360LED寿命(時間)40000配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否否電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
屋外スポットライト
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。長さ(mm)140材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.9直径(Φmm)75高さ(mm)212電圧(V)AC100消費電力(W)7.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)235光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)82電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.9直径(Φmm)35取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)直径(Φmm)35電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当












































![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)