カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(297)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- 岩崎電気(129)
- ENDO(遠藤照明)(102)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JTT(3)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る

LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
赤外線調光ユニット
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から92日以内出荷Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.04材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
照明用調光リモコン
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台当日出荷リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
コンパクトリモコン
三菱電機¥9,098税込¥10,0081台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
パイプ吊具 ワン型
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプ吊具(ワン型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25
【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット
コイズミ照明¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質(セード)ポリカーボネート色(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
20形用ガード
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台11日以内出荷用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
HF32形1灯・2灯用吊具パイプ
三菱電機¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
ベター3A中間スイッチ(平形コード用)
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)6日以内出荷卓上スタンドやフロアスタンドの手元スイッチ、工作・DIY用機器への電源制御などに使用。中間スイッチタイプで電源コードの途中に取付て機器の電源を操作可能です。色ブラックタイプベター3A中間スイッチ種類平形コード用定格3A/300V端子巻締端子式
CONNECTED LIGHTING専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。取付壁面取付可能幅(cm)16.2電池単4乾電池高さ(cm)12出幅(mm)18調光の可否可調色の可否可
壁掛リモコン
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。付属品単4乾電池×4本幅(mm)162寸法(mm)出:18取付壁面取付可能高さ(mm)120種類CONNECTED LIGHTING専用リモコン対応CONNECTED LIGHTING入数1(台)Bluetooth付
柱間引込線留金具
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481個(10個)4日以内出荷柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーの場合は支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)42ランプ内蔵容量(VA)43RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90質量(kg)0.3取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷電圧(V)AC100専用消費電力(W)16ランプLED内蔵容量(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
ベースダウンライト 傾斜天井用
DAIKO(大光電機)¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75質量(kg)0.4電圧(V)AC100ランプ付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径□413 高40電圧(V)AC100-242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
DAIKO(大光電機)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)41ランプ内蔵容量(VA)42RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深55 出13質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ