カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(223)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(125)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

断熱材吹付用アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(50個)翌日出荷断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(50個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
立ち上げサポート
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
未来工業¥359~税込¥395~1セット(10個)翌日出荷露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
CD管・PF管用 仮枠ジョイント
未来工業¥899~税込¥989~1セット(10個)翌日出荷間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
仮枠カップリングPF管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
プラスエンドスクリュー釘付
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付
デッキプレート用 引出しコネクタ
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)翌日出荷デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 管を差し込むだけのワンタッチ型です。仕様デッキプレート用
X線防護用ボックスジョイント
未来工業¥429~税込¥472~1個翌日出荷X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
ボイド止め金具
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1セット(50個)翌日出荷ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。適合釘N32・N38・N45
ミラレックスF用 半割れカップリング
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
スリーブコネクタ防水パッキン付
未来工業¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から翌々日出荷ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。適合壁厚(mm)40~150
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)
未来工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷1サイズ下のVE管との接続に使用します。色黒寸法L(mm)74寸法D(Φmm)96寸法l1(mm)34寸法l2(mm)37ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。