カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(225)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(126)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
ステンレスねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
ターミナルコーン
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷用途EA947SBシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル
INABA(因幡電機産業)¥4,398~税込¥4,838~1袋(20個)翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリング
INABA(因幡電機産業)¥139~税込¥153~1個翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管
INABA(因幡電機産業)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。付属品カップリング
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥439税込¥4831個3日以内出荷から11日以内出荷内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9