カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(225)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(126)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 端末防水材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷TAC レックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷TACレックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、TAC レックス側はテープ巻きとなります。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷難燃TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷TAC レックスと異種管の接続に使用します。
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷異種管とメタルパワーとの接続に使用します。
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷ケーブル引き入れの際、メタルパワーの切断面でケーブルのシースを傷つけないよう、メタルパワーにねじ込んで使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウスA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウスA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
電線管止金具
イワブチ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
キャブタイヤプロテクター
ユニット¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
キャップタイヤコードプロテクター
ユニット¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷配線の保護に使用します。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
ステンレス ターミナルコーン
日本シーム工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)ほか3日以内出荷ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です用途端末処理用
ターミナルコーンアース端子付
日本シーム工業¥189~税込¥208~1個3日以内出荷フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております用途端末処理用
ターミナルコーン
日本シーム工業¥2,598~税込¥2,858~1箱(5個)ほか3日以内出荷フレキの端末処理用としてご使用下さい。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております用途端末処理用
中間接続コネクタ
日本シーム工業¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応防水
ステンレスカップリング
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか3日以内出荷ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
ステンレス中間接続コネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水