5ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合サイズ(inch)」から絞り込む
  • ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4961材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4791材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番634-2541取付サイズNPT3/8オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番634-0958取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番633-7772取付サイズ1/2ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番634-2556取付サイズ3/4ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番634-2563取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2511材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2527材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:付き材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9318材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング