6ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合サイズ(inch)」から絞り込む
  • ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1箱(10個)
    欠品中
    呼吸器用途に最適です。
    用途消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。トラスコ品番682-4536材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2554材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥209,800税込¥230,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥209,800税込¥230,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ326”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ326”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ326”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ326”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ326のカップリングと接続が可能です。バルブ付きニップルです。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプカップリングです。ダストキャップは標準装備されています。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ320”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ320”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9326材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7615材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ300”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ300”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0978材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ291”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ291”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ291”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ291”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4963材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4793材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5009材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4945材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング