4ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • ”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA CEJN(セイン)

    ”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。トラスコ品番682-7732材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油相手側取付サイズWEO 3/8最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ722” ダブルニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ722” ダブルニップル

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ721” ニップル Gメネジ CEJN(セイン)

    ”シリーズ721” ニップル Gメネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続

    CEJN(セイン)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5021材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4785材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4777材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    86,980税込95,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5002材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ665”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ665”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5575材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズ1-14 Oリング メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ665”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ665”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ664”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ664”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ664”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ664”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5593材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5015材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    74,980税込82,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4916材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4997材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ566”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ566”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ566”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ566”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    469,800税込516,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ565”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ565”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    85,980税込94,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ565”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ565”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ564”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ564”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    93,980税込103,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-3983材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4928材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング