3ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT  オネジ CEJN(セイン)

    シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT オネジ

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(8個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9230材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ065 フラットフェースカップリング 呼径25mm CEJN(セイン)

    シリーズ065 フラットフェースカップリング 呼径25mm

    CEJN(セイン)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5570材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 コネクター

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。仕様被圧下接続(MPa):30材質本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)6最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップリング 空気圧用 ニップル CEJN(セイン)

    オートカップリング 空気圧用 ニップル

    CEJN(セイン)
    97,980税込107,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。両路開閉を必要とされる場合は、バルブ付きニップルもございます。
    用途トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-5~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップリング 空気圧用 カップリング CEJN(セイン)

    オートカップリング 空気圧用 カップリング

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。カップリングだけで相手方ブロックにシールできる独自バルブデザインです。
    用途トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-5~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形 KANA(片山チエン)

    【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形

    KANA(片山チエン)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。
    用途ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。材質機械構造用炭素鋼形状ML
  • 【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形 KANA(片山チエン)

    【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。
    用途ボス径の小さいスプ。ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。材質機械構造用炭素鋼
  • ”検圧ニップル” バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” スイベルナット型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” スイベルナット型

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” T型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” T型

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” SAE J514規格バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” SAE J514規格バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)45使用流体作動油相手側取付サイズ7/16-20 JIC37° メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル”

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1 CEJN(セイン)

    ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1

    CEJN(セイン)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3 CEJN(セイン)

    ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)

    CEJN(セイン)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ822” カップリング Mオネジ24°メス・コーン付き ISO 8434-1 CEJN(セイン)

    ”シリーズ822” カップリング Mオネジ24°メス・コーン付き ISO 8434-1

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ CEJN(セイン)

    ”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ

    CEJN(セイン)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA CEJN(セイン)

    ”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4792材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    249,800税込274,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5003材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-1639材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4960材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル

    CEJN(セイン)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    74,980税込82,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3991材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング