絞り込み
光束(Lm)
- 4000~5000未満(3)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(1)
- 10000~(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
光色
- 昼白色(2)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 100~242(3)
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(1)
3000~5000未満・5000以上
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 岩崎電気(47)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- コイズミ照明(20)
- DAIKO(大光電機)(12)
- システック(3)
「光束(Lm)」から絞り込む
4000~5000未満(3)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)
10000~(1)

LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 昼白色(4800K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)4800電源周波数(Hz)50/60光色昼白色
LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
構内灯
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明